PARKER 원형 복동 공압 공기 실린더
스타일 | 모델 | 행정 | 보어 직경. | 마그네틱 피스톤 | 온도. 범위 | 전체 길이 | 포트 크기 | 로드 Dia. | 로드 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1.50BRDSR01.00 | 1" | 1.5 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 6.63 " | 1/4 인치 FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ₩ 133,752 | |
A | 1.06BRDSRM01.00 | 1" | 1-1 / 16 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 5.91 " | 1/8 인치 FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ₩ 115,185 | |
A | 0.44BRDSR01.00 | 1" | 7 / 16 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 3.94 " | # 10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ₩ 84,035 | |
A | 0.75BRDSRM01.00 | 1" | 3 / 4 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 5.53 " | 1/8 인치 FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ₩ 116,270 | |
A | 1.50BRDSRM01.00 | 1" | 1.5 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 6.88 " | 1/4 인치 FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ₩ 168,140 | |
A | 1.06BRDSR01.00 | 1" | 1-1 / 16 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 5.75 " | 1/8 인치 FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ₩ 92,417 | |
A | 0.75BRDSR01.00 | 1" | 3 / 4 " | 아니 | 화씨 14도 ~ 140도 | 5.53 " | 1/8 인치 FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ₩ 92,697 | |
A | 0.44BRDSR02.00 | 2" | 7 / 16 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 4.94 " | # 10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ₩ 89,512 | |
A | 1.06BRDSR02.00 | 2" | 1-1 / 16 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 6.75 " | 1/8 인치 FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ₩ 97,510 | |
A | 1.06BRDSRM02.00 | 2" | 1-1 / 16 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 6.910 " | 1/8 인치 FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ₩ 120,750 | |
A | 1.50BRDSRM02.00 | 2" | 1.5 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 7.88 " | 1/4 인치 FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ₩ 176,505 | |
A | 0.75BRDSR02.00 | 2" | 3 / 4 " | 아니 | 화씨 14도 ~ 140도 | 6.53 " | 1/8 인치 FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ₩ 97,912 | |
A | 1.50BRDSR02.00 | 2" | 1.5 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 7.63 " | 1/4 인치 FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ₩ 158,130 | |
A | 0.75BRDSRM02.00 | 2" | 3 / 4 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 6.53 " | 1/8 인치 FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ₩ 122,552 | |
A | 1.50BRDSR03.00 | 3" | 1.5 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 8.63 " | 1/4 인치 FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ₩ 147,717 | |
A | 1.06BRDSRM03.00 | 3" | 1-1 / 16 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 7.91 " | 1/8 인치 FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ₩ 125,405 | |
A | 0.75BRDSRM03.00 | 3" | 3 / 4 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 7.53 " | 1/8 인치 FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ₩ 114,257 | |
A | 0.75BRDSR03.00 | 3" | 3 / 4 " | 아니 | 화씨 14도 ~ 140도 | 7.53 " | 1/8 인치 FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ₩ 92,400 | |
A | 0.44BRDSR03.00 | 3" | 7 / 16 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 5.94 " | # 10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ₩ 88,235 | |
A | 1.50BRDSRM03.00 | 3" | 1.5 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 8.88 " | 1/4 인치 FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ₩ 183,907 | |
A | 1.06BRDSR03.00 | 3" | 1-1 / 16 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 7.75 " | 1/8 인치 FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ₩ 115,202 | |
A | 0.75BRDSRM04.00 | 4" | 3 / 4 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 8.53 " | 1/8 인치 FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ₩ 118,895 | |
A | 0.75BRDSR04.00 | 4" | 3 / 4 " | 아니 | 화씨 14도 ~ 140도 | 8.53 " | 1/8 인치 FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ₩ 109,987 | |
A | 1.50BRDSR04.00 | 4" | 1.5 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 9.63 " | 1/4 인치 FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ₩ 155,120 | |
A | 1.06BRDSRM04.00 | 4" | 1-1 / 16 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 8.91 " | 1/8 인치 FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ₩ 147,665 | |
A | 1.50BRDSRM04.00 | 4" | 1.5 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 9.880 " | 1/4 인치 FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ₩ 191,362 | |
A | 0.44BRDSR04.00 | 4" | 7 / 16 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 6.94 " | # 10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ₩ 92,907 | |
A | 1.06BRDSR04.00 | 4" | 1-1 / 16 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 8.75 " | 1/8 인치 FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ₩ 121,520 | |
A | 0.75BRDSR05.00 | 5" | 3 / 4 " | 아니 | 화씨 14도 ~ 140도 | 9.53 " | 1/8 인치 FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ₩ 102,164 | |
A | 1.50BRDSRM05.00 | 5" | 1.5 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 10.88 " | 1/4 인치 FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ₩ 199,727 | |
A | 1.06BRDSRM05.00 | 5" | 1-1 / 16 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 9.91 " | 1/8 인치 FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ₩ 136,535 | |
A | 0.75BRDSRM05.00 | 5" | 3 / 4 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 9.53 " | 1/8 인치 FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ₩ 124,477 | |
A | 1.50BRDSR05.00 | 5" | 1.5 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 10.63 " | 1/4 인치 FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ₩ 162,522 | |
A | 0.44BRDSR05.00 | 5" | 7 / 16 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 7.94 " | # 10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ₩ 98,455 | |
A | 1.06BRDSR05.00 | 5" | 1-1 / 16 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 9.75 " | 1/8 인치 FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ₩ 112,385 | |
A | 0.75BRDSR06.00 | 6" | 3 / 4 " | 아니 | 화씨 14도 ~ 140도 | 10.53 " | 1/8 인치 FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ₩ 118,422 | |
A | 0.75BRDSRM06.00 | 6" | 3 / 4 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 10.53 " | 1/8 인치 FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ₩ 130,060 | |
A | 1.50BRDSR06.00 | 6" | 1.5 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 11.63 " | 1/4 인치 FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ₩ 191,677 | |
A | 1.50BRDSRM06.00 | 6" | 1.5 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 11.88 " | 1/4 인치 FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ₩ 233,572 | |
A | 1.06BRDSR06.00 | 6" | 1-1 / 16 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 10.75 " | 1/8 인치 FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ₩ 117,967 | |
A | 1.06BRDSRM06.00 | 6" | 1-1 / 16 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 10.91 " | 1/8 인치 FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ₩ 159,215 | |
A | 0.44BRDSR06.00 | 6" | 7 / 16 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 8.94 " | # 10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ₩ 103,110 |
원형 복동 공압 공기 실린더
Parker 원형 복동 공압식 공기 실린더는 압축 공기를 선형 운동으로 변환하고 자동차 응용 분야에서 후면 블록 장착을 허용합니다. 부식을 방지하기 위해 은색으로 마감 처리된 스테인리스 스틸 구조와 매끄러운 분리를 위해 정밀 가공된 알루미늄 엔드 캡과 피스톤이 특징입니다. 공장에서 미리 윤활 처리되고 수리할 수 없는 이 실린더에는 내구성을 위해 공차에 가깝게 리밍된 로드 부싱이 장착되어 있습니다. 피스톤은 정밀 가공, 나사산 및 잠금 처리되어 누수 방지 작동이 가능합니다. 최대 1-1/2인치의 보어 직경으로 제공되는 다양한 실린더 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 팬 프레임
- 에어건
- 헤비 듀티 슬라이드 해머
- 다중 도구
- 위험한 위치 비상 / 출구 백업
- 콘텐츠 배급
- 풀러 및 분리기
- 드럼펌프/배럴펌프
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 색인 생성 가능한 도구
- PANDUIT 잠금 레이블
- DYNAFORM 각도 Y VEFR 1/4 T 1 x 1/2 인치 20 피트
- LOC-LINE 내산성 플렉스 호스 노즐
- HOFFMAN Proline Flotek 시리즈 PC 서버 캐비닛
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/8-18 Unef
- CHERNE 파이프 내부 그리퍼 플러그
- MARTIN SPROCKET Quarry Duty MXT60 부시형 윙 풀리
- PENTEK 장착 브래킷 키트
- VESTIL ALL-T 시리즈 전지형 팔레트 트럭
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MDVD 이중 감속 감속기