항목 | 전기 플로어 크레인 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 충전기 전류 | 12 |
배터리 타입 | 12V |
생산 능력 | 600의 파운드. |
용량 배터리 확장 | 1300의 파운드. |
용량 수동 확장 | 600의 파운드. |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
충전기 | 24 V |
색상 | 노란색 |
코드 전압 | 115V 교류 |
깊이 | 79.125 " |
전면 캐스터 Dia. | 6" |
전면 캐스터 폭 | 2" |
앞바퀴 Dia. | 6" |
앞바퀴 폭 | 2" |
높이 | 67 " |
구멍 유형 | 수동 확장 |
다리 너비 | 43 3/4 인치 ~ 58 11/16 인치 |
길이 | 80 " |
리프트 범위 | 44 1/4 "~ 97" |
리프트 속도 | 0.5초 (부하 포함), 0.7초 (부하 없음) |
리프트 속도 로드됨 | 0.5 초. |
리프트 속도 언로드 | 0.7 초. |
부하 용량 | 2500의 파운드. |
자재 | 강철 |
최대. 전체 확장 시 붐 높이 | 110 " |
최대 붐 길이 | 103.125 " |
최대. 높이 크레인 확장 | 110 " |
최대. 길이 다리 확장 | 103 1 / 8 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 요금별 서비스 | 8의 시간. |
모터 전압 | 24V DC |
배터리의 수 | 2 |
캐스터 수 | 5 |
구멍 수 | 3 |
장착 구멍 수 | 3 |
휴대용 충전 케이스 | 가능 |
전원 | 배터리 작동 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-epfc-25-aa.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 3" |
후방 캐스터 폭 | 1.375 " |
뒷바퀴 Dia. | 3" |
뒷바퀴 폭 | 1.38 " |
수축된 용량 | 2500의 파운드. |
구멍 사이의 공간 | 8" |
전압 | 24V DC |
폭 | 43.75 " |
선박 중량 (kg) | 494.1 |
선박 높이 (cm) | 160.02 |
선박 길이 (cm) | 203.2 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8427900000 |
원산지 | CN |
A. 납축 딥사이클 배터리의 수명과 성능을 위해서는 배터리 액량 점검 및 보충, 적절한 충전 보장 등 정기적인 유지 관리가 필수적입니다. 내장된 배터리 충전기는 충전 과정을 단순화합니다.
A. 배터리 잔량 게이지는 크레인 배터리의 충전 상태를 표시합니다. 이는 배터리 상태를 모니터링하고 작동 중에 크레인의 전원이 부족해지지 않도록 보장하여 예상치 못한 가동 중지 시간을 방지하는 중요한 기능입니다.
A. 전동크레인은 작업자의 신체적 부담을 줄이고 생산성을 향상시킵니다. 무겁거나 불편한 하중을 처리할 때 특히 유용하며 작업장의 안전과 효율성을 향상시킵니다.
프로덕트 | 모델 | 최대. 전체 확장 시 붐 높이 | 배터리 타입 | 생산 능력 | 최대 붐 길이 | 전원 | 후방 캐스터 폭 | 폭 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPFC-25 | 110 " | 12V | 600의 파운드. | 103.13 " | 배터리 작동 | 1.38 " | 30 " | 79.5 " | ₩ 18,594,367 | RFQ
| |
EPFC-CB-15 | 105 " | 24V / 12A | 1500의 파운드. | 97 " | 전기 무선 | 1.38 " | 33.88 " | - | ₩ 23,586,589 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.