항목 | 플로어 크레인 |
배터리 타입 | 24V / 12A |
생산 능력 | 1500의 파운드. |
용량 축소됨 | 1500의 파운드. |
색상 | 노란색 |
코드 전압 | 115V 교류 |
드라이브 모터 | 24V DC, 0.7KW |
확장된 리프트 범위 | 97 " |
전면 캐스터 Dia. | 6" |
전면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
전면 캐스터 폭 | 2" |
높이 | 68.38 " |
길이 | 107.5 " |
리프트 모터 파워 | 24V DC |
리프트 속도 로드됨 | 0.5 초. |
리프트 속도 언로드 | 0.7 초. |
부하가 있는 경우 속도를 낮추십시오. | 0.75 초. |
부하 없이 속도를 낮추십시오 | 0.25 초. |
자재 | 강철 |
최대. 전체 확장 시 붐 높이 | 105 " |
최대 붐 길이 | 97 " |
맥스. 적재 능력 | 1500의 파운드. |
최대. 전체 확장 시 부하 용량 | 400의 파운드. |
최소 요금별 서비스 | 8의 시간. |
배터리의 수 | 2 |
캐스터 수 | 5 |
휴대용 충전 케이스 | 가능 |
전원 | 전기 무선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-epfc-cb-15.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 3" |
후면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
후방 캐스터 폭 | 1.38 " |
후퇴 리프트 범위 | 44 1 / 4 " |
균일 용량 배터리 확장 | 800의 파운드. |
균일 용량 수동 확장 | 400의 파운드. |
폭 | 33.88 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대. 전체 확장 시 붐 높이 | 배터리 타입 | 생산 능력 | 최대 붐 길이 | 전원 | 후방 캐스터 폭 | 폭 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPFC-25 | 110 " | 12V | 600의 파운드. | 103.13 " | 배터리 작동 | 1.38 " | 30 " | 79.5 " | ₩ 18,594,367 | RFQ
| |
EPFC-25-AA | 110 " | 12V | 600의 파운드. | 103.125 " | 배터리 작동 | 1.375 " | 43.75 " | 79.125 " | ₩ 19,652,029 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.