항목 | 전기 플로어 크레인 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 충전기 전류 | 12 |
배터리 타입 | 12V |
생산 능력 | 600의 파운드. |
용량 배터리 확장 | 1300의 파운드. |
용량 수동 확장 | 600의 파운드. |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
충전기 | 24 V |
색상 | 노란색 |
코드 전압 | 115V 교류 |
깊이 | 79.5 " |
전면 캐스터 Dia. | 6" |
전면 캐스터 폭 | 2" |
앞바퀴 Dia. | 6" |
앞바퀴 폭 | 2" |
높이 | 66.38 " |
구멍 유형 | 수동 확장 |
길이 | 80 " |
리프트 범위 | 44 1/4 "~ 94" |
리프트 속도 | 0.5초 (부하 포함), 0.7초 (부하 없음) |
리프트 속도 로드됨 | 0.5 초. |
리프트 속도 언로드 | 0.7 초. |
부하 용량 | 2500 파운드 |
자재 | 강철 |
최대. 전체 확장 시 붐 높이 | 110 " |
최대 붐 길이 | 103.13 " |
최대. 높이 크레인 확장 | 110 " |
최대. 길이 다리 확장 | 103 1 / 8 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 요금별 서비스 | 8의 시간. |
모터 전압 | 24V DC |
배터리의 수 | 2 |
캐스터 수 | 5 |
구멍 수 | 3 |
장착 구멍 수 | 3 |
휴대용 충전 케이스 | 가능 |
전원 | 배터리 작동 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-epfc-25.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 3" |
후방 캐스터 폭 | 1.38 " |
뒷바퀴 Dia. | 3" |
뒷바퀴 폭 | 1.38 " |
수축된 용량 | 2500의 파운드. |
구멍 사이의 공간 | 8" |
전압 | 24V DC |
폭 | 30 " |
다리 사이의 너비 | 23 "~ 28" |
선박 중량 (kg) | 447.75 |
선박 높이 (cm) | 160.02 |
선박 길이 (cm) | 203.2 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8427900000 |
원산지 | CN |
A. 완전히 확장되었을 때 붐은 50도 각도입니다.
A.
A.
프로덕트 | 모델 | 최대. 전체 확장 시 붐 높이 | 배터리 타입 | 생산 능력 | 최대 붐 길이 | 전원 | 후방 캐스터 폭 | 폭 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPFC-25-AA | 110 " | 12V | 600의 파운드. | 103.125 " | 배터리 작동 | 1.375 " | 43.75 " | 79.125 " | ₩ 19,652,029 | RFQ
| |
EPFC-CB-15 | 105 " | 24V / 12A | 1500의 파운드. | 97 " | 전기 무선 | 1.38 " | 33.88 " | - | ₩ 23,586,589 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.