VESTIL EPFC 시리즈 전동 플로어 크레인
필터
배터리 포함 : 가능 , 배터리 충전기 전류: 12 , 용량 배터리 확장: 1300의 파운드. , 수동으로 용량 확장: 600의 파운드. , 용량 축소됨: 1500의 파운드. , 캐스터 재질: 폴리온 스틸 , 색상: 노란색 , 코드 전압: 115V 교류 , 구동 모터: 24V DC, 0.7KW , 확장된 리프트 범위: 97 " , 전면 캐스터 재질: 폴리온 스틸 , 전면 캐스터 폭: 2" , 구멍 유형: 수동 확장 , 다리 폭: 43 3/4 인치 ~ 58 11/16 인치 , 길이: 107.5 " , 리프트 모터 출력: 24V DC , 적재 속도: 0.5 초. , 하역된 리프트 속도: 0.7 초. , 부하가 있는 경우 속도를 낮추십시오. 0.75 초. , 부하가 없을 때 속도를 낮추십시오: 0.25 초. , 재료: 강철 , 최대. 높이 크레인 확장: 110 " , 최대. 길이 다리 확장: 103 1 / 8 " , 최대. 전체 확장 시 부하 용량: 400의 파운드. , 분. 요금별 서비스: 8의 시간. , 배터리 수: 2 , 캐스터 수: 5 , 휴대용: 가능 , 후방 캐스터 재질: 폴리온 스틸 , 수납된 용량: 2500의 파운드. , 수납된 리프트 범위: 44 1 / 4 " , 구멍 사이의 공간: 8" , 균일 용량 배터리 확장: 800의 파운드. , 균일 용량 수동 확장: 400의 파운드. , 전압: 24V DC , 다리 사이의 너비: 23 "~ 28"
스타일 | 모델 | 최대. 전체 확장 시 붐 높이 | 배터리 타입 | 생산 능력 | 최대 붐 길이 | 전원 | 후방 캐스터 폭 | 폭 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EPFC-CB-15 | 105 " | 24V / 12A | 1500의 파운드. | 97 " | 전기 무선 | 1.38 " | 33.88 " | - | ₩ 23,586,589 | RFQ
|
B | EPFC-25 | 110 " | 12V | 600의 파운드. | 103.13 " | 배터리 작동 | 1.38 " | 30 " | 79.5 " | ₩ 18,594,367 | RFQ
|
C | EPFC-25-AA | 110 " | 12V | 600의 파운드. | 103.125 " | 배터리 작동 | 1.375 " | 43.75 " | 79.125 " | ₩ 19,652,029 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 클램프 스핀들 어셈블리 토글
- 동력 벨트 컨베이어
- 실린더 및 플레이트 장착 그라인딩 휠
- 플레 넘 팬
- 휠 꽉 액세서리
- 파이프피팅 및 커플링
- 체인 및 체인 액세서리
- 지붕 통풍기
- 온도계/습도계
- 파워 가위
- SGS PRO 싱글 컷 카바이드 버, 실린더 엔드 컷 모양
- FEIN POWER TOOLS E 컷 슈퍼 컷
- APPROVED VENDOR 라우터 비트 세트
- SQUARE D QO 시리즈 소형 회로 차단기, 플러그인
- THERMO FISHER SCIENTIFIC CTS 방수 포켓 테스터 키트
- EATON W-VAC 유형 스프링 충전 모터
- DART CONTROLS PU 시리즈 속도 엔코더
- MOLDED FIBERGLASS 스택 트레이
- GENERAC 자동 대기 발전기
- BOSTON GEAR BG 시리즈 샤프트 커플링