SAFTCART 1324 IIE 용접 실린더 트럭 2 실린더 780 Lb.
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 용접 실린더 트럭 |
베이스 플레이트 치수 | 13 x 24 " |
실린더 용량 | 2 |
깊이 | 13 " |
마감재 | 파우더 코트 |
핸들 타입 | 연속 핸들 아이 후크 |
높이 | 62 " |
부하 용량 | 780의 파운드 |
자재 | 강철 |
맥스. 탱크 Dia. 아세틸렌 | 12-1 / 2 " |
맥스. 탱크 Dia. 산소 | 9-1 / 2 " |
전반적인 깊이 | 12.5 " |
전체 높이 | 9.5 " |
전체 폭 | 35 " |
휠 베어링 | 공 |
휠 지름 | 16 " |
휠 타입 | 공기가 들어있는 |
휠 너비 | 4" |
폭 | 35 " |
선박 중량 (kg) | 51.75 |
선박 높이 (cm) | 154.94 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 88.9 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 휠 베어링 | 깊이 | 핸들 타입 | 휠 지름 | 휠 타입 | 휠 너비 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810-6 | 공 | 8" | 끊임없는 | 6" | 반 공압식 | 2" | 22 " | 42 " | ₩ 206,780 | ||
935 - 8S | 공 | 8" | T- 핸들 | 8" | 반 공압식 | 2" | 35 " | 45 " | ₩ 371,140 | ||
820-10 | 공 | 10 " | 끊임없는 | 10 " | 반 공압식 | 2.75 " | 22 " | 27 " | ₩ 326,357 | ||
860-14 | 공 | 12 " | 끊임없는 | 14 " | 반 공압식 | 1.75 " | 21 " | 42 " | ₩ 543,935 | ||
861-16 | 공 | 12 " | 끊임없는 | 16 " | 공기가 들어있는 | 4" | 27 " | 42 " | ₩ 681,030 | ||
863-20 | - | 12 " | 끊임없는 | 20 " | 강철 | 3" | 31 " | 42 " | ₩ 697,130 | ||
600-10 | 공 | 20 " | 끊임없는 | 10 " | 반 공압식 | 2.75 " | 19 " | 50 " | ₩ 647,955 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.