SAFTCART
필터
작업공구
용접
안전
작업공구 필터
보관함/용기전체보기
실린더 캐비닛 수소, 산소, 프로판 및 암모니아와 같은 가연성 / 유해 가스를 저장하도록 설계되었습니다. 다양한 의무 요구 사항을위한 수동 / 자동 폐쇄 도어가 장착되어 있습니다. 최대 20 개의 실린더 (OD 7-9 인치) 보관 가능
지게차 및 지게차 부착물전체보기
실린더 캐디 건설 현장에서 널리 사용되는 실린더 팔레트는 최대 2 개의 실린더를 쉽고 빠르게 저장, 분리 및 운반합니다. 강철 구조와 E-Track 스트랩으로 하중을 조이고 고정 할 수 있습니다.
세이프카트 소개
Saf-T-Cart는 실린더 운송 장비 제조 분야의 업계 리더입니다. 광범위한 Saf-T-Cart 카탈로그는 실린더 카트, 팔레트, 트럭 침대, 트레일러, 실린더 캐비닛 / 캐스터, 실린더 캡, 스트랩 및 휠과 같은 방화벽 및 관련 액세서리. Saf-T-Cart 방화벽은 불연성 장벽이 있는 완전히 용접된 판금/앵글철 구조를 특징으로 합니다(따라서 산소 실린더와 연료/가스(카바이드 또는 아세틸렌) 실린더를 함께 보관하는 데 이상적입니다. 이러한 산소 아세틸렌 캐비닛은 직경 20~7인치 범위의 실린더를 최대 9개까지 담을 수 있습니다. 용접 카트 반공압식/공압식 휠과 Tee/연속식 핸들이 장착되어 있으며 용접 스테이션이나 제조 공장 주변에서 무거운 하중(최대 1680lb)을 쉽게 옮길 수 있도록 선택한 모델에 아이 후크가 있습니다. 이러한 다양한 Saf-T-Cart 제품은 다양한 적재 용량과 치수로 제공됩니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 냉각
- 브레이스 및 브라켓
- 인터콤 및 스피커
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 소형 형광 램프 (CFL)
- 제도 컴퍼스
- 수축 튜브
- 청각 밴드
- 액체 기밀 도관 그립
- LENOX TOOLS 타이트 스페이스 튜브 커터
- APPROVED VENDOR 바구니 트럭
- AUTOQUIP 35 시리즈 트리플 하이시저 리프트 테이블
- COOPER B-LINE B196 시리즈 채널 클레비스 브래킷
- SPEARS VALVES 플러그, 소켓이 있는 CPVC 스케줄 80 DWV 제작 피팅 테스트 티
- MARTIN SPROCKET 듀플렉스 스톡 보어 B 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 28B-2 체인 번호
- GUARDIAN EQUIPMENT 동결 방지 안전 스테이션
- WELDBEND CORP. 스트레이트 티
- MECHANIX M-Pact 멀티캠 전술 충격 방지 장갑
- ALLEGRO SAFETY 캐니스터 및 덕팅이 있는 DC COM-PAX-IAL 송풍기, 8인치