승인된 공급업체 바스켓 트럭
필터
캐스터 재질 : 폴리 우레탄 , 캐스터 유형: (4) 회전 , 적재 능력: 600의 파운드 , 재료: 비닐
스타일 | 모델 | 캐스터 크기 | 색상 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33W304 | 3" | 빨간색 | 27 " | 30 " | 20 " | 7.5 cu. ft. | ₩ 316,785 | |
B | 33W308 | 3" | 파란색 | 31.5 " | 36 " | 24 " | 12.5 cu. ft. | ₩ 378,384 | |
C | 33W335 | 3" | 백 | 36.5 " | 40 " | 28 " | 20 cu. ft. | ₩ 584,202 | |
C | 33W331 | 3" | 백 | 31.5 " | 36 " | 24 " | 12.5 cu. ft. | ₩ 422,065 | |
D | 33W324 | 3" | 빨간색 | 34 " | 36 " | 26 " | 15 cu. ft. | ₩ 467,880 | |
B | 33W320 | 3" | 파란색 | 36.5 " | 48 " | 32 " | 25 cu. ft. | ₩ 625,467 | |
A | 33W316 | 3" | 빨간색 | 36.5 " | 40 " | 28 " | 20 cu. ft. | ₩ 503,334 | |
A | 33W307 | 3" | 빨간색 | 31.5 " | 36 " | 24 " | 12.5 cu. ft. | ₩ 378,384 | |
B | 33W303 | 3" | 파란색 | 27 " | 30 " | 20 " | 7.5 cu. ft. | ₩ 316,785 | |
E | 33W323 | 3" | 파란색 | 34 " | 36 " | 26 " | 15 cu. ft. | ₩ 467,880 | |
B | 33W315 | 3" | 파란색 | 36.5 " | 40 " | 28 " | 20 cu. ft. | ₩ 503,334 | |
C | 33W337 | 3" | 백 | 36.5 " | 48 " | 32 " | 25 cu. ft. | ₩ 535,360 | |
C | 33W333 | 3" | 백 | 34 " | 36 " | 26 " | 15 cu. ft. | ₩ 447,125 | |
C | 33W329 | 3" | 백 | 27 " | 30 " | 20 " | 7.5 cu. ft. | ₩ 345,135 | |
A | 33W319 | 3" | 빨간색 | 36.5 " | 48 " | 32 " | 25 cu. ft. | ₩ 625,467 | |
A | 33W312 | 3" | 빨간색 | 34 " | 36 " | 26 " | 15 cu. ft. | ₩ 354,375 | |
B | 33W311 | 3" | 파란색 | 34 " | 36 " | 26 " | 15 cu. ft. | ₩ 354,375 | |
C | 33W339 | 3" | 백 | 34 " | 36 " | 26 " | 15 cu. ft. | ₩ 417,672 | |
A | 33W326 | 4" | 빨간색 | 37.5 " | 54 " | 34 " | 30 cu. ft. | ₩ 752,692 | |
C | 33W340 | 4" | 백 | 37.5 " | 54 " | 34 " | 30 cu. ft. | ₩ 853,667 | |
B | 33W325 | 4" | 파란색 | 37.5 " | 54 " | 34 " | 30 cu. ft. | ₩ 752,692 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 윤활유 저장 및 분배 시스템
- 비계 단계
- 난연성 장갑
- 에어리스 스프레이 건
- 달아서 도구 키트
- AC 모터
- 하드웨어 공급
- 스토리지 보관함
- 모어 및 트리머
- 가전 제품
- APPROVED VENDOR 벽걸이 형 와이어 선반, 선반 2 개
- DAYTON 드럼 크래들
- REESE 잭 핸들 키트
- LITHONIA LIGHTING 지도 된 주차장 빛 5000k
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 케이블 보호기, 10 피트, PVC
- THOMAS & BETTS 플레어 이너 슬리브
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 볼 밸브, JIS 소켓, FKM, 미터법
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 피팅 커플링, 소켓 x 소켓
- FANTECH HEPA 필터
- VESTIL ACURT 시리즈 가변 속도 에어 커튼