APPROVED VENDOR 33W339 바스켓 트럭 12 Bu. 용량 흰색 36인치 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 바구니 트럭 |
바구니 깊이 | 27-1 / 2 " |
바구니 길이 | 36 " |
바구니 폭 | 26 " |
부셸 용량 | 12 |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 크기 | 3" |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
색상 | 백 |
부하 용량 | 600의 파운드 |
자재 | 비닐 |
전체 높이 | 34 " |
전체 길이 | 36 " |
전체 폭 | 26 " |
음량 | 15 cu. ft. |
볼륨 용량 | 15 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 16.1 |
선박 높이 (cm) | 85.09 |
선박 길이 (cm) | 70.1 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
모델 | 캐스터 크기 | 색상 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33W303 | 3" | 파란색 | 27 " | 30 " | 20 " | 7.5 cu. ft. | ₩ 316,785 | |
33W304 | 3" | 빨간색 | 27 " | 30 " | 20 " | 7.5 cu. ft. | ₩ 316,785 | |
33W307 | 3" | 빨간색 | 31.5 " | 36 " | 24 " | 12.5 cu. ft. | ₩ 378,385 | |
33W308 | 3" | 파란색 | 31.5 " | 36 " | 24 " | 12.5 cu. ft. | ₩ 378,385 | |
33W311 | 3" | 파란색 | 34 " | 36 " | 26 " | 15 cu. ft. | ₩ 354,375 | |
33W312 | 3" | 빨간색 | 34 " | 36 " | 26 " | 15 cu. ft. | ₩ 354,375 | |
33W315 | 3" | 파란색 | 36.5 " | 40 " | 28 " | 20 cu. ft. | ₩ 503,335 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.