DAYTON 드럼 크래들
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 캐스터 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3BA26 | 600의 파운드 | 3" 직경 폴리올레핀, 2 경질, 2 스위블 | 31 " | 19 " | ₩ 296,222 | |
B | 3BA27 | 1000의 파운드 | 4" 직경 폴리올레핀 | 43 " | 19.75 " | ₩ 337,977 |
드럼 크래들
Dayton 드럼 크래들은 30/55갤런 드럼을 이동, 배치 및 분배하는 데 사용됩니다. 이 장치는 최대 1000lb의 하중을 처리할 수 있는 빨간색 분말 코팅이 된 강철 구조와 보관 편의성을 위한 개폐식 견목 손잡이가 특징입니다. 그들은 작업 현장 주변에서 추가 레버리지와 기동성을 제공하기 위해 자국이 남지 않는 폴리올레핀 롤러와 추가로 통합됩니다. 31인치 및 43인치 길이로 제공되는 다양한 드럼 크래들 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 체 액세서리
- TIG 용접봉
- 주차 연석 및 스피드 범프 액세서리
- 유리 및 세라믹 드릴 비트
- 가시 철사
- 스트랩 및 타이 다운
- 손톱 및 톱마
- 자동차 전기
- 자동차관련 테스터
- 탄소강
- POST GUARD 포스트 슬리브
- INA 표준 추력 와셔
- KINGSTON VALVES 112CSS 시리즈, 안전 밸브
- GUARDAIR 롱 트리거, 에어건
- WOODHEAD 130226 시리즈 정션 박스 커버
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 수직 3방향 볼 밸브 일반 스타일, SR 나사산, EPDM
- SPEARS VALVES 호스 시스템 라이저, 소켓 x Mipt
- EATON Danfoss PTS5-16 시리즈 방향 제어 밸브
- PHILIPS 할로겐 전구
- TIMKEN TTCL 유형 롤러 베어링