항목 | 드럼 크래들 |
생산 능력 | 600의 파운드 |
캐스터 | 3" 직경 폴리올레핀, 2 경질, 2 스위블 |
색상 / 마무리 | 레드 파우더 코트 |
건설 | AISI 1020 스틸 (핸들 튜빙, 스트랩, 채널); AISI 1045 강철 (축); AISI 1080 스틸 (배럴 발가락); 폴리올레핀 바퀴 |
Frame | 크래들은 채널 형 강철, 십자형 |
길이 | 31 " |
휠 | 4 |
폭 | 19 " |
선박 중량 (kg) | 17.55 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 86.36 |
선박 폭 (cm) | 49.02 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 캐스터 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3BA27 | 1000의 파운드 | 4" 직경 폴리올레핀 | 43 " | 19.75 " | ₩ 337,977 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.