VESTIL EH-4230 이코노마이저 도크 플레이트, 5900 Lb. 용량, 42인치 x 30인치 크기, 실버, 알루미늄
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도크 플레이트 |
벤드 각도 | 11도 |
생산 능력 | 5900의 파운드. |
색상 | 은 |
Dockplate 가장자리에서 벤드 사이의 거리 | 9" |
높이 | 6 1 / 2 " |
높이 차이 | 4" |
다리 높이 | 6" |
길이 | 30 " |
부하 용량 | 5900의 파운드. |
자재 | 알류미늄 |
판 두께 | 1 / 2 " |
제품 데이터 시트 | 조끼-eh-4230.pdf |
ㅁㄴㅇㄹ | OSHA 1910.30(a), ANSI MH 30.2 |
폭 | 42 " |
선박 중량 (kg) | 24.75 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 129.54 |
HS 코드 | 7610900080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.