VERMONT GAGE 클래스 ZZ 마이너스 핀 게이지, 인치
버몬트 게이지 클래스 ZZ 마이너스 핀 게이지는 구멍 직경을 측정하는 데 효과적입니다. 작은 크기의 구멍을 정확하게 측정하는 데 이상적이며 다음과 함께 사용할 수 있습니다. Vermont Go/NoGo 게이지 구멍 사이의 거리, 드릴링/가공된 작은 구멍의 직경, 슬롯 너비 등을 측정합니다. 그들은 ar...엄격한 공차와 높은 정밀도가 필수적인 항공우주, 자동차, 의료 기기 제조 및 가공 응용 분야에 유용합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 지름 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 111201100 | 0.011 " | 0.004 ~ 0.025 인치 | ₩ 7,770 | |
A | 111201400 | 0.014 " | 0.004 ~ 0.025 인치 | ₩ 7,770 | |
A | 111201900 | 0.019 " | 0.004 ~ 0.025 인치 | ₩ 7,770 | |
A | 111202000 | 0.02 " | 0.004 ~ 0.025 인치 | ₩ 7,770 | |
A | 111202700 | 0.027 " | 0.0251 ~ 0.075 인치 | ₩ 7,770 | |
A | 111202900 | 0.029 " | 0.0251 ~ 0.075 인치 | ₩ 7,770 | |
A | 111203000 | 0.03 " | 0.0251 ~ 0.075 인치 | ₩ 7,770 | |
A | 111203300 | 0.033 " | 0.0251 ~ 0.075 인치 | ₩ 7,770 | |
A | 111203800 | 0.038 " | 0.0251 ~ 0.075 인치 | ₩ 7,770 | |
A | 111204000 | 0.04 " | 0.0251 ~ 0.075 인치 | ₩ 7,770 | |
A | 111204100 | 0.041 " | 0.0251 ~ 0.075 인치 | ₩ 7,770 | |
A | 111204300 | 0.043 " | 0.0251 ~ 0.075 인치 | ₩ 7,770 | |
A | 111204400 | 0.044 " | 0.0251 ~ 0.075 인치 | ₩ 7,770 | |
A | 111204500 | 0.045 " | 0.0251 ~ 0.075 인치 | ₩ 7,770 | |
A | 111204600 | 0.046 " | 0.0251 ~ 0.075 인치 | ₩ 7,770 | |
A | 111205300 | 0.053 " | 0.0251 ~ 0.075 인치 | ₩ 7,945 | |
A | 111205800 | 0.058 " | 0.0251 ~ 0.075 인치 | ₩ 7,945 | |
A | 111205900 | 0.059 " | 0.0251 ~ 0.075 인치 | ₩ 7,945 | |
A | 111206000 | 0.06 " | 0.0251 ~ 0.075 인치 | ₩ 7,945 | |
A | 111206100 | 0.061 " | 0.0251 ~ 0.075 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111206200 | 0.062 " | 0.0251 ~ 0.075 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111206300 | 0.063 " | 0.0251 ~ 0.075 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111206400 | 0.064 " | 0.0251 ~ 0.075 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111206500 | 0.065 " | 0.0251 ~ 0.075 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111206600 | 0.066 " | 0.0251 ~ 0.075 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111206700 | 0.067 " | 0.0251 ~ 0.075 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111206800 | 0.068 " | 0.0251 ~ 0.075 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111206900 | 0.069 " | 0.0251 ~ 0.075 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111207000 | 0.07 " | 0.0251 ~ 0.075 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111207100 | 0.071 " | 0.0251 ~ 0.075 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111207200 | 0.072 " | 0.0251 ~ 0.075 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111207300 | 0.073 " | 0.0251 ~ 0.075 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111207400 | 0.074 " | 0.0251 ~ 0.075 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111207500 | 0.075 " | 0.0251 ~ 0.075 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111207600 | 0.076 " | 0.0751 ~ 0.18 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111207700 | 0.077 " | 0.0751 ~ 0.18 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111207800 | 0.078 " | 0.0751 ~ 0.18 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111207900 | 0.079 " | 0.0751 ~ 0.18 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111208000 | 0.08 " | 0.0751 ~ 0.18 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111208100 | 0.081 " | 0.0751 ~ 0.18 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111208200 | 0.082 " | 0.0751 ~ 0.18 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111208300 | 0.083 " | 0.0751 ~ 0.18 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111208400 | 0.084 " | 0.0751 ~ 0.18 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111208500 | 0.085 " | 0.0751 ~ 0.18 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111208600 | 0.086 " | 0.0751 ~ 0.18 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111208700 | 0.087 " | 0.0751 ~ 0.18 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111208800 | 0.088 " | 0.0751 ~ 0.18 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111208900 | 0.089 " | 0.0751 ~ 0.18 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111209000 | 0.09 " | 0.0751 ~ 0.18 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111209100 | 0.091 " | 0.0751 ~ 0.18 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111209200 | 0.092 " | 0.0751 ~ 0.18 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111209400 | 0.094 " | 0.0751 ~ 0.18 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111209500 | 0.095 " | 0.0751 ~ 0.18 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111209600 | 0.096 " | 0.0751 ~ 0.18 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111209700 | 0.097 " | 0.0751 ~ 0.18 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111209800 | 0.098 " | 0.0751 ~ 0.18 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111209900 | 0.099 " | 0.0751 ~ 0.18 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111210000 | 0.1 " | 0.0751 ~ 0.18 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111240000 | 0.4 " | 0.2811 ~ 0.406 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111450050 | 0.5 " | 0.4061 ~ 0.51 인치 | ₩ 7,962 | |
A | 111250000 | 0.5 " | 0.4061 ~ 0.51 인치 | ₩ 7,962 |
특징
- Vermont Gage Class ZZ 마이너스 핀 게이지는 전기 에칭 처리되어 사용자가 올바른 크기를 쉽게 선택할 수 있습니다.
- 부식을 방지하기 위해 길이가 2인치이고 중앙이 없이 랩핑되어 있으며 열처리(60~62RC)되어 있습니다.
- 이 임페리얼 핀 게이지에는 절단을 방지하기 위해 끝이 연마되어 있고 모서리가 매끄러워져 있습니다.
표준 및 승인
- NIST
자주하는 질문
전해 에칭이란 무엇입니까?
전해 에칭은 금속 물체를 전기 전도성 용액에 담그고 이를 직류 전기에 노출시키는 금속 가공 기술입니다.
Vermont Class ZZ 핀 게이지는 Go/NoGo 게이지와 어떻게 작동합니까?
Go 게이지는 구멍의 하한을 결정하는 데 도움을 주고 NoGo 게이지는 상한을 제공합니다. Go 게이지는 구멍에 들어갈 수 있지만 NoGo 게이지는 들어갈 수 없는 경우 구멍은 지정한 크기입니다.
클래스 ZZ와 클래스 Z 게이지의 차이점은 무엇입니까?
클래스 ZZ 게이지의 공차는 0.0002인치이고 클래스 Z 게이지의 공차는 0.0001인치입니다.
클래스 ZZ 게이지를 어떻게 청소하고 유지관리합니까?
비연마성 재료로 세척하고 오염을 방지하기 위해 통제된 환경에 보관하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 모션 제어 커플 링
- 폴리 우레탄 튜브
- 도어 홀더
- 윤활 용기
- 코일 및 카펫 리프팅 램
- 손전등
- 고정 도구 액세서리
- 호이스트 및 트롤리
- 중앙 장비
- 리프팅 하드웨어
- NITE IZE 기어 타이
- SCHNEIDER ELECTRIC 빈 마킹 카드
- DIXON 스트리트 티
- OTC TOOLS 인젝터 높이 게이지
- DURHAM MANUFACTURING 수직 가스 실린더 캐비닛
- THOMAS & BETTS XJG34 시리즈 유니버설 커플링
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 파이프 플랜지, 소켓 끝단
- Arrow Pneumatics 요소 및 씰 키트
- BALDOR / DODGE XNUMX볼트 플랜지 GRIP TIGHT 어댑터 볼 베어링
- GROVE GEAR GR 시리즈, BMQ-L 스타일, 815 크기, Ironman 웜기어 감속기