VESTIL EH 시리즈 알루미늄 이코노마이저 도크 플레이트
필터
베벨 각도: 11도 , 색상: 은 , 도크플레이트 가장자리에서 굽힘 사이의 거리: 9" , 굴곡부에서 가장자리까지의 거리: 9" , 핸들: 가능 , 재료: 알류미늄 , 플레이트 두께: 1 / 2 "
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 길이 | 폭 | 높이 | 높이 차이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EH-6048 | - | 48 " | 66 " | 9.5 " | - | ₩ 2,033,156 | RFQ
|
B | EH-4836 | - | 36 " | 54 " | 9.5 " | - | ₩ 1,271,429 | |
C | EH-5424 | - | 24 " | 54 " | 6 1 / 2 " | 3" | ₩ 1,015,534 | |
D | EH-5448 | - | 48 " | 54 " | 9 1 / 2 " | 7" | ₩ 1,905,018 | |
E | EH-3030 | - | 30 " | 36 " | 6.5 " | - | ₩ 696,640 | |
F | EH-3630 | - | 30 " | 42 " | 6.5 " | - | ₩ 776,974 | |
G | EH-4824 | - | 24 " | 54 " | 6.5 " | - | ₩ 942,810 | |
H | EH-4830 | - | 30 " | 54 " | 6.5 " | - | ₩ 1,101,392 | |
I | EH-4842 | - | 42 " | 54 " | 9.5 " | - | ₩ 1,542,290 | |
J | EH-4236 | - | 36 " | 42 " | 9 1 / 2 " | 5" | ₩ 1,223,650 | |
K | EH-4854 | - | 54 " | 48 " | 12 1 / 2 " | 8" | ₩ 1,754,327 | |
L | EH-4860 | - | 60 " | 54 " | 12.5 " | - | ₩ 2,128,381 | |
M | EH-5430 | - | 30 " | 54 " | 6 1 / 2 " | 4" | ₩ 1,221,589 | |
N | EH-5436 | - | 36 " | 54 " | 9 1 / 2 " | 5" | ₩ 1,460,276 | |
O | EH-6054 | - | 54 " | 60 " | 12 1 / 2 " | 8" | ₩ 2,304,094 | |
P | EH-6060 | - | 60 " | 66 " | 12.5 " | - | ₩ 2,531,301 | |
Q | EH-4848 | - | 48 " | 54 " | 9.5 " | - | ₩ 1,714,287 | |
R | EH-4224 | - | 24 " | 42 " | 6 1 / 2 " | 3" | ₩ 837,810 | |
S | EH-7236 | - | 36 " | 78 " | 9.5 " | - | ₩ 2,040,538 | RFQ
|
T | EH-6024 | - | 24 " | 66 " | 6.5 " | - | ₩ 1,051,807 | |
U | EH-3024 | - | 24 " | 36 " | 6.5 " | - | ₩ 606,963 | |
V | EH-3048 | - | 48 " | 36 " | 9.5 " | - | ₩ 1,091,821 | |
W | EH-3648 | - | 48 " | 42 " | 9.5 " | - | ₩ 1,227,443 | |
X | EH-4230 | - | 30 " | 42 " | 6 1 / 2 " | 4" | ₩ 986,821 | |
Y | EH-4248 | - | 48 " | 42 " | 9 1 / 2 " | 7" | ₩ 1,492,756 | |
Z | EH-5460 | - | 60 " | 54 " | 12 1 / 2 " | 9" | ₩ 2,363,276 | |
A1 | EH-7224 | - | 24 " | 78 " | 6.5 " | - | ₩ 1,252,261 | RFQ
|
B1 | EH-3636 | - | 36 " | 42 " | 9.5 " | - | ₩ 967,654 | |
C1 | EH-7248 | - | 48 " | 78 " | 9.5 " | - | ₩ 2,529,494 | RFQ
|
D1 | EH-6030 | - | 30 " | 66 " | 6.5 " | - | ₩ 1,341,836 | RFQ
|
E1 | EH-6036 | - | 36 " | 66 " | 9.5 " | - | ₩ 1,548,247 | RFQ
|
F1 | EH-6042 | - | 42 " | 66 " | 9.5 " | - | ₩ 1,798,109 | RFQ
|
G1 | EH-3036 | - | 36 " | 36 " | 9.5 " | - | ₩ 847,381 | |
H1 | EH-3624 | - | 24 " | 42 " | 6.5 " | - | ₩ 712,065 | |
I1 | EH-7230 | - | 30 " | 78 " | 6.5 " | - | ₩ 1,783,039 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전원 코드
- 고압 유압 실린더
- 윤곽 게이지
- 판지 스테이플
- 베벨 러
- 지붕 통풍기
- 파워트랜스미션 벨트
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 도구 보관
- PRINCETON TEC 헤드 램프
- STRANCO INC 차량 플래 카드, 1.6 폭발물
- BEL-ART - SCIENCEWARE 피펫 터 10ml
- WOODHEAD 120090 시리즈 수 리셉터클
- PASS AND SEYMOUR 방수 캡
- WATTS BF-03 시리즈 풀 러그 스타일 버터플라이 밸브
- EATON Smartwire-DT 시리즈 범용 모듈
- MARTIN SPROCKET 캐비닛 및 전기 스크루드라이버
- SAN JAMAR 선반 라이너
- TIMKEN 볼 베어링