VESTIL EH-7224 이코노마이저 도크 플레이트, 11900 Lb. 용량, 72인치 x 24인치 크기, 실버, 알루미늄
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도크 플레이트 |
각도 | 11도 |
베이스 플레이트 두께 | 0.5 " |
벤드 각도 | 11도 |
베벨 각도 | 11도 |
생산 능력 | 11900의 파운드. |
색상 | 은 |
Dockplate 가장자리에서 벤드 사이의 거리 | 9" |
벤드에서 가장자리까지의 거리 | 9" |
처리 | 가능 |
높이 | 6.5 " |
높이 차이 | 3" |
트럭과 도어의 높이 차이 | 3" |
높이 차이 | 3" |
다리 높이 | 6" |
다리 길이 | 6" |
길이 | 24 " |
부하 용량 | 11900의 파운드. |
자재 | 알류미늄 |
전체 높이 | 6.5 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 78 " |
판 두께 | 1 / 2 " |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-eh-7224.pdf |
ㅁㄴㅇㄹ | OSHA 1910.30(a), ANSI MH 30.2 |
사용 가능한 길이 | 24 " |
사용 가능한 너비 | 72 " |
폭 | 78 " |
선박 중량 (kg) | 39.15 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 205.74 |
HS 코드 | 7610900080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.