항목 | 화물 엣지 가드 |
색상 | 검정 |
깊이 | 2.25 " |
디자인 | Edge |
높이 | 2 1 / 2 " |
길이 | 0.18 피트 |
자재 | 플라스틱 |
측정 단위 | PACKAGE |
팩 크기 | 1000 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-edge-p2.pdf |
두께 | 0.0625 " |
폭 | 2.25 " |
선박 중량 (kg) | 12.6 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 5.72 |
선박 폭 (cm) | 5.72 |
HS 코드 | 3926909995 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.