항목 | 화물 엣지 가드 |
색상 | 은 |
깊이 | 4.875 " |
디자인 | Edge |
높이 | 7.5 " |
길이 | 0.4 피트 |
자재 | 강철 |
측정 단위 | PACKAGE |
팩 크기 | 10 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-edge-s7.pdf |
두께 | 0.09 " |
UPC | 691215058285 |
사용 가능한 길이 | 4" |
폭 | 4.88 " |
함께 작동 | STRAP-12-RE, STRAP-16-CE, STRAP-16-RE, STRAP-27-RH, STRAP-27-FH, STRAP-6-RTO |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 12.38 |
선박 폭 (cm) | 12.38 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.