항목 | 화물 엣지 가드 |
색상 | 검정 |
깊이 | 0.219 " |
디자인 | Edge |
높이 | 5.75 " |
길이 | 0.01 피트 |
자재 | 고무 |
측정 단위 | PACKAGE |
팩 크기 | 50 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-edge-r12.pdf |
두께 | 0.21 " |
UPC | 691215058254 |
폭 | 12 " |
함께 작동 | STRAP-12-RE, STRAP-16-CE, STRAP-16-RE, STRAP-27-RH, STRAP-27-FH, STRAP-6-RTO |
선박 중량 (kg) | 16.65 |
선박 높이 (cm) | 14.61 |
선박 길이 (cm) | 0.56 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 4016996050 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.