항목 | 가위 리프트 카트 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 충전기 포함 | 가능 |
배터리 크기 | 12V |
배터리 전압 | 12V DC |
생산 능력 | 500의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
캐스터 폭 | 2" |
코일 길이 | 6 피트 |
색상 | 파란색 |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 4" |
전면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
높이 | 38.44 " |
길이 | 32.5 " |
낮은 높이 | 15 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 33 " |
맥스. 여행 거리 | 18 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 15 " |
피마자 수 | 4 |
배터리의 수 | 2 |
캐스터 수 | 4 |
작업 유형 | 누름 단추 |
과부하 보호 | 가능 |
플랫폼 길이 | 32 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 19 1 / 2 " |
전원 | 전기 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cart-500-la.pdf |
올려 진 높이 | 33 " |
후방 캐스터 Dia. | 4" |
후면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
스케일 포함 | 아니 |
스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 6 피트 |
전압 | 24V DC |
폭 | 20.5 " |
선박 중량 (kg) | 84.6 |
선박 높이 (cm) | 97.63 |
선박 길이 (cm) | 90.17 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 폭 | 생산 능력 | 높이 | 가위 타입 | 길이 | 하강 방법 | 최대 신장 | 맥스. 여행 거리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카트 -400-D-LA | 23 5 / 8 " | 400의 파운드. | - | 두 | - | DC 전원 | - | - | ₩ 4,440,494 | ||
카트-400-LA | 23 5 / 8 " | 400의 파운드. | 33 " | 하나의 | 34.75 " | 12V 배터리 | 34 " | 19 " | ₩ 3,149,923 | ||
카트 -500-LA-PSS | 19 1 / 2 " | 500의 파운드. | - | - | - | - | - | - | ₩ 5,016,938 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.