VESTIL CART 시리즈 선형 작동식 승강 카트
필터
배터리 포함 : 가능 , 배터리 충전기 포함: 가능 , 배터리 크기: 12V , 배터리 유형: 리튬 이온 , 배터리 전압: 12V DC , 캐스터 직경: 4" , 캐스터 재질: 폴리온 스틸 , 캐스터 폭: 2" , 코일 길이: 6 피트 , 색상: 파란색 , 프레임 재질: 강철 , 전면 캐스터 재질: 폴리온 스틸 , 전면 캐스터 유형: 받침 , 전면 캐스터 폭: 2" , 재료: 강철 , 배터리 수: 2 , 캐스터 수: 4 , 작업 유형: 누름 단추 , 플랫폼 재질: 강철 , 전원: 전기 , 후방 캐스터 재질: 폴리온 스틸 , 후방 캐스터 유형: 까다로운 , 후면 캐스터 폭: 2" , 규모 포함: 아니 , 전압: 24V DC
스타일 | 모델 | 플랫폼 폭 | 생산 능력 | 높이 | 가위 타입 | 길이 | 하강 방법 | 최대 신장 | 맥스. 여행 거리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 카트-500-LA | 19 1 / 2 " | 500의 파운드. | 38.44 " | - | 32.5 " | - | 33 " | 18 " | ₩ 2,760,520 | |
B | 카트 -500-LA-PSS | 19 1 / 2 " | 500의 파운드. | - | - | - | - | - | - | ₩ 5,016,938 | |
C | 카트-400-LA | 23 5 / 8 " | 400의 파운드. | 33 " | 하나의 | 34.75 " | 12V 배터리 | 34 " | 19 " | ₩ 3,149,923 | |
D | 카트 -400-D-LA | 23 5 / 8 " | 400의 파운드. | - | 두 | - | DC 전원 | - | - | ₩ 4,440,494 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 내화학성 및 일회용 후드
- USB 케이블
- 샌딩 핸드 패드 및 스폰지 세트
- 스트립 도어 하드웨어
- 포지티브 변위 송풍기
- 연마 휠
- 특성 테스터 (비전기적)
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 자동차 윤활유
- 순환 수 히터 및 액세서리
- PORT-A-COOL 보호 커버
- E JAMES & CO EPDM 튜브
- JOHN STERLING 선반 및 막대 브래킷
- BANJO FITTINGS 잠금 와셔, 스테인리스 스틸
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 스케줄 80 검정 SR 나사산 피팅 커플링, SR Fipt x SR Fipt
- EATON Power Xpert 1000 시리즈 I/O 모듈
- KESON 휴대용 케이스
- DAYTON 밸브 스템
- DAYTON 로터리 스위치, 검정, 3단 속도