항목 | 가위 리프트 카트 |
배터리 전압 | 12V DC |
생산 능력 | 500의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
캐스터 폭 | 2" |
코일 길이 | 6 피트 |
높이 | 38.437 " |
길이 | 44 " |
낮은 높이 | 15 " |
측정 단위 | 마다 |
피마자 수 | 4 |
배터리의 수 | 2 |
캐스터 수 | 4 |
플랫폼 길이 | 32 " |
플랫폼 폭 | 19 1 / 2 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cart-500-la-pss.pdf |
올려 진 높이 | 33 " |
스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 6 피트 |
폭 | 37 " |
선박 중량 (kg) | 73.8 |
선박 높이 (cm) | 97.63 |
선박 길이 (cm) | 111.76 |
선박 폭 (cm) | 93.98 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 폭 | 생산 능력 | 높이 | 가위 타입 | 길이 | 하강 방법 | 최대 신장 | 맥스. 여행 거리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카트 -400-D-LA | 23 5 / 8 " | 400의 파운드. | - | 두 | - | DC 전원 | - | - | ₩ 4,440,494 | ||
카트-400-LA | 23 5 / 8 " | 400의 파운드. | 33 " | 하나의 | 34.75 " | 12V 배터리 | 34 " | 19 " | ₩ 3,149,923 | ||
카트-500-LA | 19 1 / 2 " | 500의 파운드. | 38.44 " | - | 32.5 " | - | 33 " | 18 " | ₩ 2,760,520 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.