ALTRONIX CCTV 전원 공급 장치, 16개의 퓨즈 출력, 12/24VDC @ 4A
스타일 | 모델 | 항목 | 출력 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 알티비1224DC1 | 전원 공급 장치 16Out 12Dc 또는 24Dc @ 4A | 4A | ₩ 430,447 | |
A | 알티비1224DC2 | 전원 공급 장치 16Out 12Dc 또는 24Dc @ 6A | 6A | ₩ 454,825 |
CCTV 전원 공급 장치, 16 퓨즈 출력, 12 / 24VDC @ 4A
Altronix CCTV 전원 공급 장치는 히터, CCTV 카메라 및 비디오 액세서리에 전원을 공급하기 위한 12개의 퓨즈 또는 PTC 보호 출력을 통해 분배되는 24VDC 또는 16VDC 전압을 제공합니다. 카메라 동기화를 유지하고 AC 입력 및 DC 출력을 표시하는 LED 표시기가 장착되어 있습니다. 이 전원 공급 장치는 최대 85%(+/- 5%)의 상대 습도를 제공하고 섭씨 0~49도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 할로겐 램프 및 전구
- 휴대용 밴드 톱
- 부트 라이너
- 페인트 탱크 호스
- 램프
- A / C 냉동
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 갈퀴 및 재배 도구
- 바닥
- NEWSTRIPE 원판
- HOSE MASTER 계장 등급 호스 어셈블리
- SCHAEFER 미스트 키트, 폴리에틸렌 블랙
- PARKER 블랭킹 플러그
- BATTERY DOCTOR 케이블 타이
- APPROVED VENDOR Tri Clover 호환 캡 스타일 감속기
- HOFFMAN Proline G2 시리즈 마운팅 브래킷 키트
- ANVIL 경사 트레이
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 감소 Wyes, 소켓 x 소켓 x 소켓
- REED INSTRUMENTS 디지털 사운드 레벨 미터 키트