VESTIL 공압 바퀴가 장착된 ALUM-H 알루미늄 손수레
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 손수레 |
생산 능력 | 500의 파운드. |
캐스터 크기 | 10.5 "X 3.5" |
캐스터 유형 | 공기가 들어있는 |
색상 | 은 |
깊이 | 19 " |
높이 | 51.25 " |
길이 | 19 " |
자재 | 알류미늄 |
측정 단위 | 마다 |
코판 깊이 | 7.5 " |
노즈플레이트 두께 | 0.5 " |
노즈 플레이트 폭 | 18 " |
캐스터 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-alum-h.pdf |
휠 지름 | 10 1 / 2 " |
휠 너비 | 3.5 " |
폭 | 20.25 " |
선박 중량 (kg) | 10.8 |
선박 높이 (cm) | 130.18 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 51.44 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 노즈플레이트 두께 | 캐스터 재질 | 캐스터 크기 | 캐스터 수 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 트럭 용량 | 플랫폼 트럭 핸들 높이 | 플랫폼 트럭 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명반-3-CONV | 0.5 " | 폴리온 스틸 | 10.5" x 3.25", 5" x 1.25" | 4 | 57 " | 750의 파운드. | 42 " | - | ₩ 753,912 | ||
명반 전환 | 1 / 2 " | 폴리온 스틸 | 10 인치 x 3.5 인치, 5 인치 x 1.25 인치 | 4 | 46 1 / 2 " | 650의 파운드. | 40 1 / 2 " | - | ₩ 679,585 | ||
명반-전환-B | 1 / 2 " | 폴리온 스틸 | 10 인치 x 3.5 인치, 5 인치 x 1.25 인치 | 4 | - | 650의 파운드. | 44 7 / 8 " | 56 1 / 2 " | ₩ 700,458 | ||
명반-H-HR | 0.5 " | 단단한 고무 | 10 "X 2.5" | 2 | - | - | - | - | ₩ 459,989 | ||
ALUM- 루프 | 1 / 2 " | - | 10 "X 3.5" | 2 | - | - | - | - | ₩ 410,429 | ||
명반-루프-H | 1 / 2 " | - | 10 "X 3.5" | 2 | - | - | - | - | ₩ 480,861 | ||
명반-루프-H-HR | 1 / 2 " | 단단한 고무 | 10 "X 3.5" | 2 | - | - | - | - | ₩ 538,236 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.