VESTIL ALUM 시리즈 디럭스 알루미늄 핸드 트럭
필터
생산 능력: 500의 파운드. , 색상: 은 , 플랫폼 트럭으로 전환 가능: 가능 , 깊이: 18.875 " , 전면 캐스터 유형: 공기가 들어있는 , 핸드 트럭 용량: 500의 파운드. , 손잡이 유형: 바꿀 수있는 , 경사 각도: 35도 , 적재 능력: 500의 파운드. , 노즈플레이트 길이: 7 1 / 4 " , 수직 지지대 수: 2 , 플랫폼 높이: 10 5 / 8 " , 플랫폼 트럭 높이: 10 5 / 8 " , 플랫폼 트럭 폭: 20.5 " , 플랫폼 폭: 20 1 / 2 " , 상단 핸들 높이: 62 13 / 16 " , 사용 가능한 플랫폼 트럭 폭: 12 " , 사용: 범용
스타일 | 모델 | 노즈플레이트 두께 | 캐스터 재질 | 캐스터 크기 | 캐스터 수 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 트럭 용량 | 플랫폼 트럭 핸들 높이 | 플랫폼 트럭 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 명반-3-CONV | 0.5 " | 폴리온 스틸 | 10.5" x 3.25", 5" x 1.25" | 4 | 57 " | 750의 파운드. | 42 " | - | ₩ 753,912 | |
B | 명반-H | 0.5 " | - | 10.5 "X 3.5" | 2 | - | - | - | - | ₩ 400,756 | |
C | 명반-H-HR | 0.5 " | 단단한 고무 | 10 "X 2.5" | 2 | - | - | - | - | ₩ 459,989 | |
D | ALUM-CONV-HR | 0.5 " | 단단한 고무 | 10" x 3.5", 5" x 1.25" | 4 | - | 650의 파운드. | 40 1 / 2 " | 46.5 " | ₩ 704,174 | RFQ
|
E | 덩어리 | 0.5 " | - | 10 "X 3.5" | 2 | - | - | - | - | ₩ 480,861 | |
F | ALUM-P-HR | 0.5 " | 단단한 고무 | 10 "X 2" | 2 | - | - | - | - | ₩ 538,083 | |
G | 명반-전환-B | 1 / 2 " | 폴리온 스틸 | 10 인치 x 3.5 인치, 5 인치 x 1.25 인치 | 4 | - | 650의 파운드. | 44 7 / 8 " | 56 1 / 2 " | ₩ 700,458 | |
H | ALUM- 루프 | 1 / 2 " | - | 10 "X 3.5" | 2 | - | - | - | - | ₩ 410,429 | |
I | ALUM-루프-HR | 1 / 2 " | 단단한 고무 | 10 "X 3.5" | 2 | - | - | - | - | ₩ 473,352 | |
J | 명반-루프-H | 1 / 2 " | - | 10 "X 3.5" | 2 | - | - | - | - | ₩ 480,861 | |
K | 명반-루프-H-HR | 1 / 2 " | 단단한 고무 | 10 "X 3.5" | 2 | - | - | - | - | ₩ 538,236 | |
L | 명반 핀 | 1 / 2 " | - | 10.5 "X 3.25" | 2 | - | - | - | - | ₩ 402,716 | |
M | 명반 전환 | 1 / 2 " | 폴리온 스틸 | 10 인치 x 3.5 인치, 5 인치 x 1.25 인치 | 4 | 46 1 / 2 " | 650의 파운드. | 40 1 / 2 " | - | ₩ 679,585 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 키홈 브로치 세트
- 보호 장비 케이스 액세서리
- 온도 / 습도 / 압력 트랜스미터 Acc.
- 자동차 테스트 기기
- 접착 시험기 액세서리
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- 에어필터
- 고정용공구
- 건벽/석고용 장비
- 도구 보관
- MSA 램프 브래킷 및 코드 홀더가있는 전면 테두리 하드 모자
- TOUGH GUY 24 "바닥 스퀴지
- PARKER 501 시리즈, 황동 인라인 볼 밸브, FNPT x MNPT
- INTERTAPE 카톤 씰링 테이프
- 3M 구리 원홀 러그 핑크 1/0 Awg
- DORIAN 핑거 클램프
- APPROVED VENDOR 페트리 접시, 폴리스티렌
- COOPER B-LINE 채널 엔드 가드
- EATON KDB 시리즈 전체 배선용 회로 차단기, K 프레임
- LINN GEAR 베벨 기어, 3 직경 피치