CHIEF 유압 방향 밸브
필터
Hz : 50/60 , 씰 유형: 부나 N
스타일 | 모델 | 폭 | 코일 볼트 | 3000 PSI에서 GPM | 높이 | 길이 | 최대. 압력 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2P40A1A1 | - | - | - | 2-23/64 | 7.5 " | 3625 | - | 조종간 | ₩ 728,472 | |
B | 3P40 | - | - | - | 2-23/64 | 7.5 " | 3625 | - | 지레 | ₩ 731,412 | |
C | DO3S-2C-12D-35 | - | 12 VDC | 12 | 3.48 | 9.04 | 5000 | DO3 | 솔레노이드 작동 | ₩ 458,342 | |
D | D03S-2B-115A-35 | - | 115 VAC | 20 | 3.48 | 8.07 | 5000 | DO3 | 솔레노이드 작동 | ₩ 509,022 | |
D | D03S-2B-12D-35 | - | 12 VDC | 20 | 3.48 | 9.04 | 5000 | DO3 | 솔레노이드 작동 | ₩ 530,810 | |
E | D03S-2H-12D-35 | - | 12 VDC | 12 | 3.48 | 9.04 | 5000 | DO3 | 솔레노이드 작동 | ₩ 448,665 | |
F | 4P40 | - | - | - | 2-23/64 | 7.5 " | 3625 | - | 지레 | ₩ 924,665 | |
G | D03S-2C-115A-35 | - | 115 VAC | 12 | 3.48 | 8.07 | 5000 | DO3 | 솔레노이드 작동 | ₩ 493,517 | |
H | D05S-2C-12D-35 | - | 12 VDC | 25 | 4.29 | 10.48 | 5000 | DO5 | 솔레노이드 작동 | ₩ 672,402 | |
H | D05S-2C-115A-35 | - | 115 VAC | 17 | 4.29 | 9.43 | 5000 | DO5 | 솔레노이드 작동 | ₩ 672,402 | |
I | D05S-2B-115A-35 | - | 115 VAC | 32 | 4.29 | 9.43 | 5000 | DO5 | 솔레노이드 작동 | ₩ 708,137 | |
J | D03S-1A-115A-35 | - | 115 VAC | 20 | 3.48 | 8.07 | 5000 | DO3 | 솔레노이드 작동 | ₩ 413,840 | |
K | C273446 | 4.5 " | - | - | 3" | 9" | 2750 PSI | - | - | ₩ 530,390 | |
L | 2P80 | 6.5 " | - | - | 3.5 " | 9.5 " | 3625의 PSI | - | - | ₩ 685,912 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 용접 케이블
- 스트럿 채널
- 조합 안전 캐비닛
- 출구 표시 LED 개장 키트
- 숟가락과 돌리
- 잠금 시스템
- 온수순환펌프
- 타이머
- 전자
- 자동차관련 테스터
- DRANETZ 전력 품질 분석기
- MILLER - WELDCRAFT 콜렛 구리 3/32 인치
- HONEYWELL 존 댐퍼
- PASS AND SEYMOUR 조광 가능 LED 드라이버
- EATON XN 시리즈 로직 컨트롤러 블록 모듈
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 샐러드 집게
- PEMKO 웨더스트립
- HUMBOLDT 모래 등가 테스트 세트
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-R 스타일, 826 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기