그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 방향 밸브 |
코일 볼트 | 115 VAC |
3000 PSI에서 GPM | 32 |
높이 | 4.29 |
암페어 보유 | 1.1 / .86 |
Hz | 50/60 |
돌입 암페어 | 5.5/4.6 |
길이 | 9.43 |
최대. 압력 | 5000 |
맥스. 탱크 압력 (PSI) | 3000 |
위치 개수 | 3 |
방법의 수 | 4 |
재정의 | 재정의 없음 |
씰 타입 | 부나 N |
크기 | DO5 |
스풀 유형 | 휴무 |
타입 | 솔레노이드 작동 |
선박 중량 (kg) | 4.86 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 코일 볼트 | 3000 PSI에서 GPM | 높이 | 길이 | 최대. 압력 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2P80 | 6.5 " | - | - | 3.5 " | 9.5 " | 3625의 PSI | - | - | ₩ 685,912 | ||
C273446 | 4.5 " | - | - | 3" | 9" | 2750 PSI | - | - | ₩ 530,390 | ||
2P40A1A1 | - | - | - | 2-23/64 | 7.5 " | 3625 | - | 조종간 | ₩ 728,472 | ||
3P40 | - | - | - | 2-23/64 | 7.5 " | 3625 | - | 지레 | ₩ 731,412 | ||
4P40 | - | - | - | 2-23/64 | 7.5 " | 3625 | - | 지레 | ₩ 924,665 | ||
DO3S-2C-12D-35 | - | 12 VDC | 12 | 3.48 | 9.04 | 5000 | DO3 | 솔레노이드 작동 | ₩ 458,342 | ||
D03S-2C-115A-35 | - | 115 VAC | 12 | 3.48 | 8.07 | 5000 | DO3 | 솔레노이드 작동 | ₩ 493,517 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.