CHIEF 2P80 유압 방향 밸브 2 스풀
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 방향 밸브 |
조정 가능한 PSI 범위 | 1500 ~ 3625 |
흐름 용량 | 21 GPM |
높이 | 3.5 " |
입구 / 출구 NPT | SAE # 10 / SAE # 12 입력 |
길이 | 9.5 " |
최대. 압력 | 3625의 PSI |
NPT 포트 | SAE # 10 In. |
릴리프 밸브 범위 | 1500에서 3625 PSI로 |
폭 | 6.5 " |
선박 중량 (kg) | 7.53 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8481200010 |
원산지 | BG |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 코일 볼트 | 3000 PSI에서 GPM | 높이 | 길이 | 최대. 압력 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C273446 | 4.5 " | - | - | 3" | 9" | 2750 PSI | - | - | ₩ 530,390 | ||
2P40A1A1 | - | - | - | 2-23/64 | 7.5 " | 3625 | - | 조종간 | ₩ 728,472 | ||
3P40 | - | - | - | 2-23/64 | 7.5 " | 3625 | - | 지레 | ₩ 731,412 | ||
4P40 | - | - | - | 2-23/64 | 7.5 " | 3625 | - | 지레 | ₩ 924,665 | ||
DO3S-2C-12D-35 | - | 12 VDC | 12 | 3.48 | 9.04 | 5000 | DO3 | 솔레노이드 작동 | ₩ 458,342 | ||
D03S-2C-115A-35 | - | 115 VAC | 12 | 3.48 | 8.07 | 5000 | DO3 | 솔레노이드 작동 | ₩ 493,517 | ||
D05S-2C-12D-35 | - | 12 VDC | 25 | 4.29 | 10.48 | 5000 | DO5 | 솔레노이드 작동 | ₩ 672,402 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.