항목 | 에어 코너 틸터 |
조정 가능한 PSI 범위 | 40 ~ 100 psi |
공기 유입구 | 1/4 NPT " |
공기 흡입구 크기 | 1 / 4 " |
공기 흡입구 유형 | NPT |
생산 능력 | 1500의 파운드. |
높이 | 62.41 " |
길이 | 79.41 " |
측정 단위 | 마다 |
조작 | 발 발판 |
작업 유형 | 수동 풋 밸브 |
전체 높이 | 62.41 " |
전체 길이 | 79.41 " |
플랫폼 길이 | 44 " |
플랫폼 폭 | 44 " |
직경 내부 완드 홀더. | 3 1 / 2 " |
폭 | 70.5 " |
선박 중량 (kg) | 247.5 |
선박 높이 (cm) | 132.79 |
선박 길이 (cm) | 114.3 |
선박 폭 (cm) | 179.07 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 프레임 재질 | 높이 | 길이 | 자재 | 플랫폼 재료 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR-THL | 회색 | 강철 | 35.25 " | 50.88 " | 강철 | 강철 | 78.5 " | ₩ 8,004,767 | RFQ
| |
에어 -THL-SS | 은 | 스테인리스 강 | 35.25 " | 50.88 " | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 78.5 " | ₩ 16,165,952 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.