VESTIL AIR 시리즈 에어 코너 틸터
필터
공기 흡입구 유형: NPT , 용량: 1500의 파운드. , 포함: 설치 하드웨어 , 리프트 작업 유형: 손 운영 , 최대. 경사각: 45도 , 작동 압력: 40 ~ 100 psi , 작업: 핸드 레버 , 작업 유형: 수동 풋 밸브 , 플랫폼 길이: 44 " , 플랫폼 폭: 44 " , 전원: 공기가 들어있는 , 완드 홀더 내부 직경: 3 1 / 2 "
스타일 | 모델 | 색상 | 프레임 재질 | 높이 | 길이 | 자재 | 플랫폼 재료 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AIR-TFP | - | - | 62.41 " | 79.41 " | - | - | 70.5 " | ₩ 8,136,494 | |
B | AIR-THL | 회색 | 강철 | 35.25 " | 50.88 " | 강철 | 강철 | 78.5 " | ₩ 8,004,767 | RFQ
|
C | 에어 -THL-SS | 은 | 스테인리스 강 | 35.25 " | 50.88 " | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 78.5 " | ₩ 16,165,952 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도구 비트
- W 형 및 U 형 자물쇠
- 칼라 베어링
- 바닥 코팅 스파이크 신발
- 도크 바리케이드
- 실험실 장비
- 타이머
- 카운터 및 아워 미터
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- TRIPP LITE 인버터 / 충전기
- ENPAC 화학 물질 / Hazmat 사물함 유출 리필
- WERA TOOLS ESD 멀티 비트 스크루 드라이버
- HOFFMAN 래치 인클로저가 있는 유형 4X 돌출형 커버
- APOLLO VALVES 60A-100 시리즈 Barstock 글로브 밸브
- DAZOR 할로겐 20W 데스크 베이스 라이트, 28인치
- WRIGHT TOOL 3/4인치 드라이브 래칫
- MILLER ELECTRIC 공기 냉각 팁
- AKG 유압 오일 쿨러
- LINN GEAR 35중 가닥 스프로킷, 4-XNUMX 체인