APOLLO 밸브 60A-100 시리즈 Barstock 글로브 밸브
필터
액추에이터 유형 : 레버 핸들 , 보닛 스타일: 허브 , 규정 준수: NACE MR0175 (2000 년판) 및 MR0103 (2012 년) , 핸들 재질: 가단성 철 , 손잡이 유형: 핸드 휠 , 입구에서 출구까지의 길이: 3.625 " , 최대. 수압: 5000의 PSI , 파이프 크기: 1" , 포트 유형: 축소 된 포트 , 압력 등급: 5000 년 CWP , 인감 재질: 석묵 , 씰 유형: PTFE , 시트 재질: 탄소강 , 줄기 재료: ASTM A276 스테인리스 스틸 , 입구 중앙까지 핸들 상단: 4-13 / 32 " , 트림 소재: 탄소강 , 밸브 스템 유형: 상승 , 밸브 유형: 니들 밸브
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 60A10124 | - | - | - | ₩ 153,440 | |
A | 60A10288 | - | - | - | ₩ 228,900 | |
A | 60A10488 | - | - | - | ₩ 383,768 | |
A | 60A10324 | - | - | - | ₩ 179,816 | |
A | 60A10309 | - | - | - | ₩ 258,384 | |
A | 60A10224 | - | - | - | ₩ 157,920 | |
A | 60A10109 | - | - | - | ₩ 212,744 | |
A | 60A10424 | - | - | - | ₩ 285,712 | |
A | 60A10388 | - | - | - | ₩ 264,768 | |
A | 60A1030924 | - | - | - | ₩ 209,804 | |
A | 60A10188 | - | - | - | ₩ 216,916 | |
A | 60A10209 | - | - | - | ₩ 224,700 | |
A | 60A10509 | - | - | - | ₩ 452,872 | |
A | 60A10409 | - | - | - | ₩ 379,904 | |
A | 60A1010988 | - | - | - | ₩ 264,264 | |
A | 60A1050924 | - | - | - | ₩ 390,348 | |
A | 60A10588 | - | - | - | ₩ 460,712 | |
A | 60A - 105-24 | ASTMA108 탄소강 | FNPT | - | ₩ 405,475 | |
A | 60A10501 | 탄소강 | NPT | 1" | ₩ 390,684 | |
A | 60A10401 | 탄소강 | NPT | 3 / 4 " | ₩ 319,844 | |
A | 60A10201 | 탄소강 | NPT | 3 / 8 " | ₩ 177,408 | |
A | 60A10101 | 탄소강 | NPT | 1 / 4 " | ₩ 165,396 | |
A | 60A10301 | 탄소강 | NPT | 1 / 2 " | ₩ 204,708 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가스 용접 의상
- 패널 필터
- 벽 소화전
- 도크 레벨러
- 인라인 덕트 팬 히터
- 가스히터 관련
- 가스 용접 장비
- 차량 청소/외관
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- 펠트
- STREAMLIGHT 충전식 손전등
- TSUBAKI Power Lock (r) 광고 시리즈
- BEL-ART - SCIENCEWARE Stir Bar Ptfe 달걀 모양
- GPI 하우징 키트
- ZSI-FOSTER Cush-A-Nator, 쿠션 클램프, 쿨 블루
- EATON XT IEC 시리즈 접촉기, S 프레임
- FERVI 모듈식 서랍장
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 풀 체인 레버 스위치
- COUNTERACT 브러쉬
- ANSELL 39-122 Alphatec 내화학성 장갑