그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 글로브 밸브 |
액추에이터 유형 | 레버 핸들 |
본체 재질 | 탄소강 |
연결 유형 | NPT |
포트 타입 | 축소 된 포트 |
압력 등급 | 5000 년 CWP |
씰 타입 | PTFE |
시트 재질 | 탄소강 |
크기 | 1 / 2 " |
트림 재료 | 탄소강 |
밸브 타입 | 니들 밸브 |
선박 중량 (kg) | 0.74 |
모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
60A - 105-24 | ASTMA108 탄소강 | FNPT | - | ₩ 405,475 | |
60A10101 | 탄소강 | NPT | 1 / 4 " | ₩ 165,396 | |
60A1010988 | - | - | - | ₩ 264,264 | |
60A10109 | - | - | - | ₩ 212,744 | |
60A10124 | - | - | - | ₩ 153,440 | |
60A10188 | - | - | - | ₩ 216,916 | |
60A10201 | 탄소강 | NPT | 3 / 8 " | ₩ 177,408 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.