항목 | 에어 코너 틸터 |
공기 흡입구 크기 | 1 / 4 " |
공기 흡입구 유형 | NPT |
색상 | 은 |
프레임 재질 | 스테인리스 강 |
높이 | 35.25 " |
포함 사항 | 설치 하드웨어 |
길이 | 50.88 " |
리프트 작동 유형 | 손 운영 |
부하 용량 | 1500의 파운드. |
자재 | 스테인리스 강 |
최대. 경사각 | 45도 |
작동 압력 | 40 ~ 100 psi |
조작 | 핸드 레버 |
플랫폼 길이 | 44 " |
플랫폼 재료 | 스테인리스 강 |
플랫폼 폭 | 44 " |
전원 | 공기가 들어있는 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-air-thl-ss.pdf |
필요한 압력 | 40 ~ 100 psi |
폭 | 78.5 " |
선박 중량 (kg) | 207 |
선박 높이 (cm) | 101.6 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 182.88 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.