AKG 유압 오일 쿨러
필터
공기 흐름 : 1000fpm , 재료: 알류미늄 , 맥스. 압력: 250의 PSI , 맥스. 임시 직원.: 250 F , 유형: 모바일
스타일 | 모델 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 포트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C-8 | 1.77 " | 6.65 " | 17.91 " | SAE # 12 | ₩ 596,820 | |
B | C-14 | 1.77 " | 10.98 " | 17.91 " | SAE # 12 | ₩ 778,032 | |
C | C-20 | 1.77 " | 15.31 " | 17.91 " | SAE # 12 | ₩ 996,135 | |
D | C-18 | 2.56 " | 13.58 " | 15.94 " | SAE # 12 | ₩ 805,927 | |
E | C-12 | 2.56 " | 11.73 " | 13.98 " | SAE # 12 | ₩ 727,807 | |
F | C-32 | 2.56 " | 18.43 " | 19.88 " | SAE # 20 | ₩ 1,061,620 | |
G | C-48 | 2.56 " | 22.13 " | 23.62 " | SAE # 20 | ₩ 1,280,562 | |
H | C-66 | 2.56 " | 25.83 " | 27.56 " | SAE # 20 | ₩ 1,641,307 | |
H | C-82 | 2.56 " | 27.68 " | 31.5 " | SAE # 24 | ₩ 1,973,737 | |
I | C-120 | 2.56 " | 39.49 " | 31.5 " | SAE # 24 | ₩ 2,759,872 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 라우팅 엔드 밀
- 현미경 슬라이드 및 슬라이드 보관
- 작업대 상판
- 케이블 높이 미터
- 공압 제어 액세서리
- 구조
- 신발 및 신발 액세서리
- 다이어프램 펌프
- 부싱
- 유압 공구
- VOLLRATH 음료 서버
- TEMPSET TECH 연기 이젝터 팬 전기 16 인치 1 / 3hp
- OSG Exocarb Aero Blizzard 초경 엔드 밀
- GORLITZ 스러스트 헤드 노즐
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 8-36 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 성형 감속기 커플 링
- EATON Quicklag 유형 핸들 잠금 장치
- Arrow Pneumatics F4 시리즈 오일 제거 필터, 고유량
- DART CONTROLS EZ VFD 시리즈 가변 주파수 AC 드라이브