항목 | 유압 오일 쿨러 |
공기 흐름 | 1000fpm |
유량 범위 (GPM) | 2 ~ 30 |
HP 열 제거 | 12 |
자재 | 알류미늄 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최대 온도 | 250 F |
전반적인 깊이 | 2.56 " |
전체 높이 | 11.73 " |
전체 폭 | 13.98 " |
포트 크기 | SAE # 12 |
타입 | 모바일 |
선박 중량 (kg) | 6.72 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 41.4 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 8419505000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 포트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-8 | 1.77 " | 6.65 " | 17.91 " | SAE # 12 | ₩ 596,820 | ||
C-14 | 1.77 " | 10.98 " | 17.91 " | SAE # 12 | ₩ 778,032 | ||
C-20 | 1.77 " | 15.31 " | 17.91 " | SAE # 12 | ₩ 996,135 | ||
C-18 | 2.56 " | 13.58 " | 15.94 " | SAE # 12 | ₩ 805,927 | ||
C-32 | 2.56 " | 18.43 " | 19.88 " | SAE # 20 | ₩ 1,061,620 | ||
C-48 | 2.56 " | 22.13 " | 23.62 " | SAE # 20 | ₩ 1,280,562 | ||
C-66 | 2.56 " | 25.83 " | 27.56 " | SAE # 20 | ₩ 1,641,307 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.