그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서지 보호 콘센트 스트립 |
색상 | 백 |
코드 길이 | 6.6ft. |
깊이 | 2.5 " |
학년 | 주거 / 사무실 / 컴퓨터 네트워크 |
주택 자재 | 금속 |
Hz | 50/60 |
길이 | 7" |
맥스. 암페어 | 9 |
맥스. 서지 전류 | 15kA |
의료 학년 | 아니 |
장착 스타일 | 여러 열쇠 구멍 |
NEMA 플러그 구성 | IEC-C14 |
NEMA 리셉터클 구성 | IEC-C13 |
아울렛 수 | 4 |
출구 중심 거리 | 가로 53mm 및 세로 38.10mm |
정격 줄 | 640 |
전압 | 230 |
폭 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.88 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 25.65 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 의료 학년 | 색상 | 코드 길이 | 장착 스타일 | NEMA 플러그 구성 | NEMA 리셉터클 구성 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아이소바 4 울트라 | 아니 | 회색 | 6ft. | 여러 열쇠 구멍 | 5-15P | 5-15R | 120 | 3.5 " | ₩ 240,205 | ||
걸프 | 가능 | 백 | 15ft. | 열쇠 구멍 | ව්යවර්ථ සම්ප්රේෂණ හැකියාව: පතුවළට හැසිරවිය හැකි උපරිම ව්යවර්ථය මෙයයි. | 5-15R-HG | 120 | 2.5 " | ₩ 403,585 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.