그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 루프 엔드 웻 걸레 |
기본 소재 | 면 |
색상 | 초록색 |
컬러 코딩 시스템 | 가능 |
연결 유형 | 클램프 Syle |
건조 중량 | 16 ~ 22 온스 |
끝 유형 | 고리 |
머리띠 크기 | 5" |
세탁 가능 | 가능 |
길이 | 31 "~ 37" |
자재 | 레이온 / 폴리 에스터 /면 |
걸레 스타일 | 끈 |
플라이 | 4 |
폭 | 5 1/2 ~ 6 1/2 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 연결 유형 | 건조 중량 | 머리띠 크기 | 세탁 가능 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGD15306WH00 | 백 | 클램프 Syle | 16 ~ 22 온스 | 5" | 가능 | 35 "~ 41" | 면 | ₩ 219,677 | ||
FGD11306WH00 | 백 | 사이드 게이트 | 16 ~ 22 온스 | 1" | 가능 | 35 "~ 41" | 면 | ₩ 246,837 | ||
FGD15206WH00 | 백 | 클램프 Syle | 8 ~ 16 온스 | 5" | 가능 | 31 "~ 37" | 면 | ₩ 164,430 | ||
FGD11206WH00 | 백 | 사이드 게이트 | 8 ~ 16 온스 | 1" | 가능 | 31 "~ 37" | 면 | ₩ 184,310 | ||
FGE43800WH00 | 백 | 사이드 게이트, 클램프 스타일 | 22 ~ 28 온스 | 1" | 아니 | 39 "~ 45" | 레이온 / 폴리 에스테르 / 아크릴 | ₩ 451,307 | ||
FGC15106BL00 | 파란색 | 클램프 Syle | 8 ~ 16 온스 | 5" | 가능 | 27 "~ 33" | 레이온 / 폴리 에스터 /면 | - | RFQ
| |
FGC15106GR00 | 초록색 | 클램프 Syle | 8 ~ 16 온스 | 5" | 가능 | 27 "~ 33" | 레이온 / 폴리 에스터 /면 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.