TRIM LOK INC 5M062B3X1/64A-100 트림 씰 알루미늄 클립 0.19인치 폭 100피트
그것을 얻으십시오 화, 2월 17
견적요청
결제
배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 전구 Dia. | 1 / 5 " |
| 전구 Dia. | 0.2 " |
| 색상 | 검정 |
| 가장자리에 적합 | 0.016 " |
| 가장자리에 적합 | 0.0156 " |
| 다리 길이 | 3 / 8 " |
| 길이 | 100 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 전체 높이 | 3 / 8 " |
| 전체 폭 | 0.385 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 2.56 |
| 선박 높이 (cm) | 56.13 |
| 선박 길이 (cm) | 54.1 |
| 선박 폭 (cm) | 14.73 |
| HS 코드 | 4016935050 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-100 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 481,024 |
제품 탐색
- SPEC C03120472250S 압축 스프링, 12.6lbs/in 강성률, 10.57lbs 하중 용량, 스테인리스 스틸
- ENERPAC ZE5420MG 전기 유압 펌프, 4/3 수동 밸브, 5갤런 사용 가능한 오일, 10000 PSI
- VERMONT GAGE 911305450 핀 게이지, 클래스 ZZ, Go, BG, 0.0545인치 크기
- 승인된 공급업체 1NDJ5 압축 스프링, 22.92lbs/in 강성률, 9.21lbs 하중 용량, 스테인리스 스틸
- HARRINGTON NERP003HD-10 / 460v 전기 체인 호이스트 500 Lb. 10 피트
- T&S 011473-40 인렛 플랜지 어셈블리, 데크 마운트 스타일
- EATON IBPMC3800N 3극 Pow-R-Way 회로 차단기 플러그인 장치, 600Vac, 800A, 4선, Mc 프레임
- BROWNING 730034 FBE920X 3 7/16 XNUMX볼트 플랜지 테이퍼 롤러 베어링, 이중 칼라 마운트 잠금 장치, 장착형, 주철
더 알아보기
- IMPERIAL
- KEYSHAFT
- MEDCASTER
- STARRETT
- HANDLE-IT
- 물 테스트 미터 액세서리
- 후크 커터
- 교통 콘
- 트랙 톱 액세서리
- 퓨즈 키트
- IRONCLAD I-Viz 반사 녹색 작업용 장갑
- DESTACO 2002 시리즈 수직 홀드다운 클램프, U-바
- VIEGA PROPRESS 암 어댑터, 청동, 프레스 x FNPT
- ACME ELECTRIC 480상 건식 배전 변압기, 480V 델타 277차 전압, XNUMXY/XNUMX XNUMX차 전압
- NORDFAB Machine Adapters
- COOPER B-LINE B2000 시리즈 구리 튜빙 클램프
- 스피어스 밸브 PVC 트루 유니온 볼 밸브 일반 스타일, 나사형 끝단, EPDM
- MERIT BRASS 4020 파이프 니플
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 5M062B3X1/64A-100 트림 씰 알루미늄 클립 0.19인치 폭 100피트