TRIM LOK INC 5M062B3X1/32A-100 트림 씰 알루미늄 클립 0.2인치 폭 100피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에지 그립 씰 |
전구 Dia. | 0.2 " |
색상 | 검정 |
가장자리에 적합 | 0.03125 " |
다리 길이 | 0.375 " |
길이 | 100ft. |
자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
최대 온도 | 150 F |
최소 온도 평가 | -20 화씨 |
전체 높이 | 0.375 " |
전체 폭 | 0.401 " |
스타일 | 비닐 그립이있는 측면 전구 |
선박 중량 (kg) | 2.61 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 55.37 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 4016935050 |
원산지 | US |
모델 | 다리 길이 | 길이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5M062B3X1/64A-25 | 0.375 " | 25ft. | 0.375 " | 0.385 " | 비닐 그립이있는 측면 전구 | ₩ 68,145 | |
5M062B3X1/32A-25 | 0.375 " | 25ft. | 0.375 " | 0.401 " | 비닐 그립이있는 측면 전구 | ₩ 72,257 | |
5M062B3X1/16A-25 | 0.375 " | 25ft. | 0.375 " | 0.432 " | 비닐 그립이있는 측면 전구 | ₩ 75,582 | |
5M062B3X1/16C-25 | 0.375 " | 25ft. | 0.575 " | 0.2 " | 비닐 그립이있는 상단 전구 | ₩ 77,420 | |
5M062B3X3/32A-25 | 0.375 " | 25ft. | 0.375 " | 0.463 " | 비닐 그립이있는 측면 전구 | ₩ 75,040 | |
5M062B3X3/32C-25 | 0.375 " | 25ft. | 0.575 " | 0.2 " | 비닐 그립이있는 상단 전구 | ₩ 75,040 | |
5M062B3X1/64A-100 | 0.375 " | 100ft. | 0.375 " | 0.385 " | 비닐 그립이있는 측면 전구 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.