₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 접착제 타입 | 부틸 실란트, 핫멜트 접착제 |
| 어플리케이션 | 보트, 문, 전기, RV, 공구함, 트럭 |
| 전구 Dia. | 1 / 5 " |
| 전구 Dia. | 0.2 " |
| 전구 직경 | 3 / 16 " |
| 전구 위치 | 반대쪽 |
| 전구 재질 | EPDM |
| 색상 | 검정 |
| 핵심 소재 | 알류미늄 |
| 화재 분류 | FAA/Far 25.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb |
| 가장자리에 적합 | 0.062 " |
| 가장자리에 적합 | 0.0625 " |
| 재료 두께 - 최대 | 1 / 16 " |
| 경도 | 85 |
| 전구 포함 | 전구 포함 |
| 코어 포함 | 가능 |
| 플랩 포함 | 플랩은 포함되지 않습니다 |
| 내부 길이 | 3 / 16 " |
| 다리 길이 | 3 / 8 " |
| 길이 | 25 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 실장 형 | 점착제 |
| 전구의 수 | 1 |
| 혀의 수 | 1 |
| 작동 온도 - 최대 | 150 ° F |
| 겉감 | PVC |
| 전체 높이 | 3 / 8 " |
| 전체 길이 | 25 피트 |
| 전체 폭 | 0.432 " |
| 제품 유형 | 트림 씰 |
| 프로필 모양 | 사이드 벌브 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 스타일 | 사이드 벌브 비닐 그립 |
| 조직 | 페블 |
| 트림 폭 | 7 / 32 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.68 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 3916200091 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
| 5M062B3X1/16A-100 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 481,024 |
제품 탐색
- APOLLO VALVES 7A03826 서비스 키트, 2인치 크기, 염소 밸브
- AMETEK LAMB 550606000 FM30C350Q 유량계, 3인치 - 8 NPSC, 70-350 SCFM 유량 범위
- GATES AT5-50-30M-LLUKNTB 동기 및 타이밍 벨트
- PIP 22-730XXL 손 보호 클로 커버 장갑, 2XL, 흰색, 각
- MAIN FILTER INC. MF0850157 교환 유압 필터, 유리, 3마이크론, 바이톤 씰, 8.22인치 높이
- DBI-SALA 70804440165 1500166 줄자 슬리브, 측정 테이프용, D링, 슬리브, 도구 연결부 1개, 범용
- 모스 절단 도구 61013 스파이럴 포인트 탭, ‎1/4-28인치 직경, Gh4 플러그, 3개 플루트, Hss
- 타이탄 패스너 ABY66052
더 알아보기
- KEYSHAFT
- LEXAN
- TAPMATIC
- RELAY AND CONTROL CORP
- KINGSWAY GROUP
- 콘덴서 팬 블레이드
- 소켓 비트
- 머드 믹서 으 깨기 및 팬
- 고무 코드
- 포크 커버
- AKRO-MILS 30120 선반통
- CONDOR 높은 가시성 ANSI 클래스 2 조끼, 주황색
- COTTERMAN PC 시리즈 휴대용 크로스오버
- CHICAGO PNEUMATIC CP3550 시리즈 앵글 그라인더
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND Powerline X350 가스 스프링
- PARKER 감소 부싱, 탄소강
- BULLARD 전면 테두리 안전모
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 플러시 스타일 리듀서 부싱, 마개 x 소켓
- REGAL 미터법 코발트 엔드밀, 싱글 엔드, HSS, CC, 4 플루트, 주석
- NIBCO 771 시리즈 클래스 150 컴패니언 플랜지, C, 주조
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 5M062B3X1/16A-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.23인치 폭 25피트
₩ 152,000 /단위