₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 접착제 타입 | 부틸 실란트, 핫멜트 접착제 |
| 어플리케이션 | 보트, 문, 전기, RV, 공구함, 트럭 |
| 전구 Dia. | 1 / 5 " |
| 전구 Dia. | 0.2 " |
| 전구 직경 | 3 / 16 " |
| 전구 위치 | 바닥 |
| 전구 재질 | EPDM |
| 색상 | 검정 |
| 핵심 소재 | 알류미늄 |
| 화재 분류 | FAA/Far 25.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb |
| 가장자리에 적합 | 0.062 " |
| 가장자리에 적합 | 0.0625 " |
| 재료 두께 - 최대 | 1 / 16 " |
| 경도 | 85 |
| 전구 포함 | 전구 포함 |
| 코어 포함 | 가능 |
| 플랩 포함 | 플랩은 포함되지 않습니다 |
| 내부 길이 | 3 / 16 " |
| 다리 길이 | 3 / 8 " |
| 길이 | 25 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 실장 형 | 점착제 |
| 전구의 수 | 1 |
| 혀의 수 | 1 |
| 작동 온도 - 최대 | 150 ° F |
| 겉감 | PVC |
| 전체 높이 | 0.575 " |
| 전체 길이 | 25 피트 |
| 전체 폭 | 1 / 5 " |
| 제품 유형 | 트림 씰 |
| 프로필 모양 | 상단 전구 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 스타일 | 상단 전구 비닐 그립 |
| 조직 | 페블 |
| 트림 폭 | 7 / 32 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.68 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 3916200091 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
| 5M062B3X1/16A-100 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 481,024 |
더 알아보기
- FLOJET
- GLOBAL WATER
- KEYSHAFT
- WHEELER-REX
- 체 쉐이커
- 타이어 수리 도구
- 전기 와이어 로프 호이스트
- 자동 가스 감지기 테스트 시스템
- 도토리 너트
- MEMPHIS GLOVE Ultratech 범용 장갑
- CONDOR 체인 메일 베임 방지 장갑
- RINGERS GLOVES 하드 너클 화염 방지 전술 장갑
- FERNCO 플렉시블 탭 새들, 티 & 와이
- GLOBE SCIENTIFIC 병, LDPE, 넓은 입구, 원형
- VULCAN HART 도어 래치
- SMC 밸브 필터 요소
- ENERPAC AD 시리즈 플랜지 마운팅
- 정화된 필터
- JAMCO 5단 주문 피킹 트럭
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 5M062B3X1/16C-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.23인치 폭 25피트
₩ 137,264 /단위