₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 접착제 타입 | 부틸 실란트, 핫멜트 접착제 |
| 어플리케이션 | 보트, 문, 전기, RV, 공구함, 트럭 |
| 전구 Dia. | 0.437 " |
| 전구 직경 | 7 / 16 " |
| 전구 위치 | 반대쪽 |
| 전구 재질 | EPDM |
| 색상 | 검정 |
| 핵심 소재 | 알류미늄 |
| 화재 분류 | FAA/Far 25.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb |
| 가장자리에 적합 | 0.0625 " |
| 가장자리에 적합 | 0.062 " |
| 재료 두께 - 최대 | 1 / 16 " |
| 경도 | 85 |
| 전구 포함 | 전구 포함 |
| 코어 포함 | 가능 |
| 플랩 포함 | 플랩은 포함되지 않습니다 |
| 내부 길이 | 7 / 16 " |
| 내부 반경 | 1 1 / 2 " |
| 다리 길이 | 9 / 16 " |
| 길이 | 100 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 실장 형 | 점착제 |
| 전구의 수 | 1 |
| 혀의 수 | 1 |
| 작동 온도 - 최대 | 150 ° F |
| 겉감 | PVC |
| 전체 높이 | 0.562 " |
| 전체 길이 | 100 피트 |
| 전체 폭 | 0.669 " |
| 제품 유형 | 트림 씰 |
| 프로필 모양 | 사이드 벌브 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 스타일 | 사이드 벌브 비닐 그립 |
| 조직 | 페블 |
| 트림 폭 | 7 / 32 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 4.05 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 4016935050 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
제품 탐색
- ZOELLER 16134 와이어 패키지
- MI-T-M 50-0196 호스 릴, 16인치 크기, 최대 호스 길이 200피트
- VOLKEL 08328 나사 인서트, 스테인리스 스틸, UNF 7/16 x 20 - 1.5D 크기
- RWM 95-NYB-1030-S 킹핀 없는 플레이트 캐스터, 직경 10인치, 높이 12 1/2인치, 회전형
- VIBCO SCRF-2 진동기 장착 브래킷
- MENDA 35239 등급 ESD 병 6 온스 HDPE 블루
- APPLETON ELECTRIC AEAB13430S 회로 차단기, 3극, 30At, 480V
- GATES SPC-6M3KG-6MP-6MP-130
더 알아보기
- DEFELSKO
- KEYSHAFT
- RAYMOND PRODUCTS
- GROUT-AIDE
- SUPERIOR
- 온도 조절 식 팽창 밸브
- 신발 및 부츠 커버
- 장착베이스
- 정전기 방지 손목 스트랩
- 벽 / 책상 / 창문 온도계
- AKRO-MILS 30280 Akrobins 슈퍼 크기 상자
- AKRO-MILS 30282 Akrobins 슈퍼 크기 상자
- JOHN GUEST 플러그인 엘보우, 폴리프로필렌 블랙
- JOHN GUEST 튜브 투 호스 엘보우, 아세탈 그레이
- GLOBE SCIENTIFIC 라벨링 테이프, 롤당 3/4인치 x 60야드
- VULCAN HART Flue Box, 전면
- COOPER B-LINE B110 XNUMX홀 오프셋 Z 지지대
- REGAL 코발트 엔드 밀, 더블 엔드, HSS, CC, 4 플루트, ALTiN
- LEGRIS 남성 스트레이트
- T&S 리지드 구즈넥
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 4100B3X1/16A-100 트림 씰 알루미늄 클립 0.23인치 폭 100피트
₩ 606,976 /단위