KERN AND SOHN CXB 시리즈 계수 저울
필터
유형을 표시 : LCD , 하우징 치수: 300 X 330 X 110 mm , 하우징 높이: 110 mm , 하우징 길이: 330 mm , 입력 전압: 220 ~ 240V AC , 최대. 주변 습도: 85 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 전원 공급 장치: 내장 전원 공급 장치 , 정착 시간: 2 초. , 단위: 지, 킬로그램 , 계량판 재질: 스테인리스 강 , 계량면 폭: 300 mm
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어컨 압축기
- 판지 스테이플
- 열전대 와이어
- NEMA 전자 접촉기
- 디스 펜싱 바늘 및 주사기
- 방문
- 배기 팬
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 자동차관련 테스터
- 전구 관련 제품
- REMCO 교체 스퀴지 블레이드
- OMRON STI 자기 작동 식 안전 인터록 스위치, 1NC
- SPEEDAIRE 요소 범용 필터
- HOFFMAN 45도 팔꿈치 외부 커버
- HOFFMAN 유형 12 나사 덮개 배선 홈통
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 13/16-28 Un
- APOLLO VALVES 41-120 시리즈 레버 핸들 라운드 숄더 에어 콕
- MARTIN SPROCKET QD 부싱 유형 아이들러 부싱
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, MDDS 단일 감속 감속기
- BROWNING VF4B 200 시리즈 표준 의무 XNUMX볼트 플랜지 장착 볼 베어링