항목 | 계산 규모 |
배터리 충전 시간 | 8의 시간. |
숫자 크기 | 18mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 Hz에서 |
하우징 치수 | 300 X 330 X 110 mm |
하우징 높이 | 110 mm |
하우징 길이 | 330 mm |
입력 전압 | 220 ~ 240V AC |
선형성 | +/- 2g |
최대 주변 습도 | 85 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
전원 공급 장치 | 내장 전원 공급 장치 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-cxb-15k1.pdf |
가독성 | 1g |
직사각형 계량 표면 크기 | 300 X 225 mm |
재현성 | 1g |
셋팅 시간 | 2 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 500mg |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 5g |
단위 | 지, 킬로그램 |
용량 무게 | 15kg |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
무게 표면 깊이 | 225 mm |
무게 표면 폭 | 300 mm |
선박 중량 (kg) | 4.4 |
선박 높이 (cm) | 18 |
선박 길이 (cm) | 40 |
선박 폭 (cm) | 38 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.