₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 수도꼭지 노즐 |
| 본체 재질 | 황동 |
| 마감재 | 크롬 |
| 유량 | 26.3 GPM |
| 최대. 압력 | 125의 PSI |
| 최대 온도 | 140 ° F |
| 최소. 압력 | 20의 PSI |
| 최소 온도 | 40 ° F |
| 대통 주둥이 | 받침 |
| 노즐 출구 유형 | 층류 장치 |
| 크기 | 18 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.42 |
| 선박 높이 (cm) | 9.22 |
| 선박 길이 (cm) | 51.13 |
| 선박 폭 (cm) | 9.22 |
| HS 코드 | 8481901000 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 크기 | 최대 온도 | 마감재 | 유량 | 본체 재질 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
063X | 14 " | 140 ° F | 크롬 | 26.3 GPM | 황동 | ₩ 140,976 |
제품 탐색
- HUBBELL 배선 장치-KELLEMS HBT300408SWBK
- 샌드파이퍼 S1FB1HCTANS000. 볼 밸브 AODD 펌프, 표준형, 금속, 1인치 포트 크기
- CHICAGO 수도꼭지 748-012KJKABNF 버블러 유량 제어 키트
- KIPP K0270.1A21X50 조정 가능한 핸들 1 / 4-20 외부 스테인리스 스틸 1.99 1.85 모던 디자인 Ng
- OSG VGM5-0164 초경 엔드밀, 5날, 1/2인치 밀링 직경, 2 1/2인치 절삭 길이
- ROCKY MOUNTAIN TWIST 953HS25ST 나사식 생크 드릴 비트, #25 드릴 비트 크기, 5/16인치 플루트 길이, 항공기 드릴
- REGAL 052302JM88 코발트 엔드 밀, 싱글 엔드, 직경 1-1/2인치, 길이 3-3/4인치, 3개 플루트
- 스피어스 밸브 2733-030P 다이어프램 밸브, 플랜지형, FKM, 3 사이즈, 폴리프로필렌
더 알아보기
- ADAM EQUIPMENT
- INGERSOLL-RAND
- KEYSHAFT
- SUPCO
- KAPRO
- 에어 피니싱 샌더
- 소방 및 구조 헬멧
- 기어 모터 액세서리
- 백업 링
- 몰드 케이스 회로 차단기
- ALLPAX 가스켓 절단기 시스템 아치 펀치
- CAIMAN Heatrac 단열 팜 그립 방수 겨울 장갑
- ANSELL 59-801 Hyflex 보호 슬리브
- RUD CHAIN VLBS 팔각형 리프팅 링
- 3M 디스크 패드 페이스 플레이트
- PENTEK 필터 하우징
- WIHA TOOLS Torx 키
- CEMENTEX USA 메트릭 기어 렌치 세트
- WORLDWIDE ELECTRIC ODP 접지 링
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
T&S 065X 수도꼭지 노즐 3/8인치 황동
₩ 132,480 /단위