MALIN CO. 모넬 항공 우주 잠금 와이어
함께 고정된 볼트 재료는 항공 산업 응용 분야에서 매우 위험한 진동과 다양한 스트레스 유형을 받을 때 종종 느슨해집니다. Malin Co. Monel 안전 와이어 / 잠금 와이어는 항공 우주, 자동차, 해양 및 군사 응용 분야에서 와이어를 잠그는 데 사용됩니다....느슨해지는 것을 방지하기 위한 패스너/볼트를 찾으세요. 이 잠금 와이어는 패스너가 풀리는 힘에 대응하여 잠금 장치로 단단히 고정하고 보다 안전한 작동을 보장합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 지름 | 길이 | 패키지 종류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 05-0201-001S | 0.02 " | 831 피트 | 스풀 | ₩ 157,309 | |
A | 05-0201-014S | 0.02 " | 207.75 피트 | 스풀 | ₩ 55,236 | |
B | MS20995NC20 | 0.020 " | 831 피트 | 깡통 | - | RFQ
|
A | 05-0253-001S | 0.025 " | 532 피트 | 스풀 | ₩ 156,672 | |
A | 05-0253-014S | 0.025 " | 133 피트 | 스풀 | ₩ 54,600 | |
B | MS20995NC25 | 0.025 " | - | 깡통 | - | RFQ
|
A | 05-0319-001S | 0.032 " | 326 피트 | 스풀 | ₩ 155,756 | |
B | MS20995NC32 | 0.032 " | 331 피트 | 깡통 | - | RFQ
|
A | 05-0319-014S | 0.032 " | 81.5 피트 | 스풀 | ₩ 54,447 | |
B | MS20995NC40 | 0.040 " | 208 피트 | 깡통 | - | RFQ
|
A | 05-0510-014S | 0.051 " | 31.948 피트 | 스풀 | ₩ 54,141 | |
A | 05-0510-001S | 0.051 " | 127.79 피트 | 스풀 | ₩ 154,509 | |
B | MS20995NC51 | 0.051 " | 127 피트 | 깡통 | - | RFQ
|
작동 메커니즘
- 이 잠금 와이어는 이중 꼬임 또는 단일 와이어 적용 방법을 사용하여 패스너에 설치됩니다.
- 일반적인 응용 분야에서 이중 꼬임 형성은 패스너 내부에서 두 가닥의 와이어를 함께 꼬아서 사용됩니다.
- 단일 와이어 또는 단일 가닥 형성은 전기 시스템과 같이 밀접하게 간격을 둔 패스너에 적용할 수 있습니다.
- 와이어는 조이는 방향으로 당겨지거나 당겨져야 합니다.
- 화스너에 와이어를 감은 후 끝단을 압착하고 구부려 장력이 느슨해지지 않도록 해야 합니다.
- 이제 이러한 안전 배선은 조임으로 인해 패스너가 느슨해지는 것을 방지합니다.
특징
- Malin 항공 안전 와이어는 와이어 재질을 쉽게 식별할 수 있도록 색상으로 구분된 캔으로 제공됩니다.
- 그들의 안전 와이어 캐니스터는 그리스 및 부식성 물질로부터 안전 와이어를 보호하는 고밀도 재활용 폴리에틸렌으로 성형됩니다.
- 이 Malin Co. 안전 와이어는 잠금 와이어가 Monel 합금으로 만들어졌음을 나타내기 위해 빨간색으로 구분되어 있습니다.
- 모넬 합금은 해양, 엔지니어링, 화학 및 탄화수소 처리 환경에 이상적입니다.
- 이 브랜드는 또한 다양한 와이어 길이를 갖는 스풀, 코일 및 벌크 변형으로 이러한 안전 와이어를 제공합니다.
표준 및 승인
- ASTM B164
자주 묻는 질문
모넬로 만든 안전 와이어와 스테인리스 스틸의 차이점은 무엇입니까?
모넬은 약간 녹색을 띠는 반면 스테인리스 스틸은 광택이 나는 은빛 외관을 가지고 있습니다. 모넬은 스테인리스 스틸보다 내염수성 및 강도가 우수합니다.
Malin Co. 잠금 와이어에서 다양한 색상 코드는 무엇을 의미합니까?
- 파란색 용기에는 Malin Co 스테인리스 스틸 잠금 와이어가 들어 있습니다.
- 노란색 캐니스터에는 인코넬로 만든 잠금 와이어가 들어 있습니다.
- 주황색 용기는 산화된 Inconel 안전 와이어를 나타냅니다.
- 빨간색 용기에는 Monel로 만든 잠금 와이어가 들어 있습니다.
안전 와이어를 설치하기 전에 기억해야 할 몇 가지 사항은 무엇입니까?
- 감전이나 부상을 방지하기 위해 안전 와이어를 설치하기 전에 항상 근처의 장비, 회로, 재료 또는 도구의 전원을 차단하십시오.
- 안전 트위스트 플라이어 또는 간단한 플라이어를 사용하여 장력을 유지하면서 와이어를 고정합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수직 핸들 토글 클램프
- 스태킹 컨테이너 액세서리
- 플러그 밸브
- 항공 냉각 시스템
- 파이프 집게
- 터미널 블록
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 안구보호
- 안전보관
- CHANNELLOCK 절연 크림 퍼
- VIKAN 튜브 및 밸브 브러시
- AKRO-MILS 헤비 듀티 12인치 밀폐형 선반 시스템
- BATTERY DOCTOR 이중 퓨즈 홀더, Tapa 회로
- WEG 접촉기 키트
- MORSE CUTTING TOOLS 파이프 탭, 2121 시리즈
- MORSE DRUM 신체
- VESTIL RFLOW 시리즈 중력 흐름 인서트
- BALDOR / DODGE GTED 볼 베어링