₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 수도꼭지 노즐 |
| 본체 재질 | 황동 |
| 마감재 | 크롬 |
| 유량 | 26.3 GPM |
| 최대. 압력 | 125의 PSI |
| 최대 온도 | 140 ° F |
| 최소. 압력 | 20의 PSI |
| 최소 온도 | 40 ° F |
| 대통 주둥이 | 받침 |
| 노즐 출구 유형 | 층류 장치 |
| 크기 | 14 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.5 |
| 선박 높이 (cm) | 9.22 |
| 선박 길이 (cm) | 51.13 |
| 선박 폭 (cm) | 9.22 |
| HS 코드 | 8481901000 |
| 원산지 | CN |
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 크기 | 최대 온도 | 마감재 | 유량 | 본체 재질 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
065X | 18 " | 140 ° F | 크롬 | 26.3 GPM | 황동 | ₩ 132,480 |
제품 탐색
- GRAINGER 21551_36_0 합금강 원형 튜브, 전체 길이 36인치, 벽 두께 0.188인치
- 승인된 공급업체 12U273 로프 나일론 편조 3/16인치 직경 100ft L
- AIRMASTER FAN 94428 흡기 루버, 조절 가능, 크기 24 x 66인치
- GRAINGER PK51618-11HH-01 육각 머리 캡 나사, 5/16인치 - 18 나사산 크기, PEEK, 1인치 크기, 1/4인치 머리 높이, Gr 없음.
- WINSMITH E30MDVD21000UB 웜 기어 감속기, 직각 이중 웜 기어, 퀼 입력, 솔리드 출력 샤프트
- EATON 10250T825AG 헤비듀티 푸시버튼, 30.5mm, 앰버, 크롬 베젤, 2No-2Nc, 120Vac/Vdc 조명
- JB INDUSTRIES TC-59-10 캡 튜브 .059 내경 x .112 OD x 10피트
더 알아보기
- KEYSHAFT
- EZ EDGE ADA
- R B FABRICATIONS
- TOUCH N SEAL
- R STAHL
- 레이싱 및 레이싱 도구
- 비유 해 및 유해 폐기물 라벨
- 창 및 도어 씰
- 특수 폐기물 용기
- 냉각 사이트 글라스
- DWYER INSTRUMENTS 629C 시리즈 습식/습식 차압 전송기
- ANSELL 11-800 Hyflex 니트릴 폼 코팅 산업용 장갑
- LOUISVILLE FE4200HD 시리즈 유리섬유 확장 사다리
- CAROL Carolprene 다중 도체 케이블, 브레이드 쉴드
- KEO 카운터보어 세트
- KIPP M8 나사산 크기 스테인리스 스틸 스타 노브
- EATON GWF 시리즈 전체 배선용 회로 차단기
- MARTIN SPROCKET Reborable Type Steel Stock 평기어 20직경 피치
- SQUARE D PowerPact BJL 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
- SLOAN Crown 노출형 수동 변기 플러시미터
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
T&S 063X 수도꼭지 노즐 3/8인치 황동
₩ 140,976 /단위