T&S

광범위한 제품 라인에는 수동/센서 수도꼭지, 폐기물 밸브, 세척 장비, 분무기, 워터 디스펜서, 유리 필러, 사전 헹굼 호스 릴 키트 및 상업용 싱크대 배수구가 포함됩니다. 브랜드 데크/벽걸이 유리 필러 수도꼭지 상업용 주방에 설치하도록 설계되었으며 물이 새는 것을 방지하기 위한 순간 차단 기능이 있습니다. 이 황동 수도꼭지는 연마성 유체로 인한 손상을 방지하기 위한 광택 크롬 마감 처리와 정밀한 흐름 제어를 제공하기 위한 조정 가능한 흐름 배출구가 함께 제공됩니다. T&S 폐기물 밸브 싱크대 배수관에 설치하여 물의 흐름을 조절하고 막힘을 방지하도록 설계되었습니다. 그들은 쉽고 정확한 흐름 제어를 허용하는 트위스트 핸들과 음식 입자 및 기타 부스러기를 모으는 탈착식 스트레이너를 갖추고 있습니다.

상세 보기

견적요청

T&S 수도꼭지 수리 부품

수도꼭지 수리 부품빈 레버 핸들, 하단 개스킷, 카트리지 수리 키트, 냉수 수도꼭지 핸들 어셈블리, 스핀들, 보닛, 와셔 및 수도꼭지 수리 및 유지 관리 서비스에 사용하기에 이상적인 벽 브래킷 포함 (1599 제품)

T&S 진공 브레이커

진공 차단기(24 제품)

T&S 주방 수도꼭지

주방 수도꼭지물의 교차 흐름을 방지하기위한 스프링 체크 기능이있는 압축 카트리지와 단단한 스프레이 헤드를 제공하는 잠금 와셔가있는 데크 및 벽걸이 형 수도꼭지. 최대 55gpm의 유량을 제공합니다. FNPT, MNPT, NPSM 및 FIPS 연결 변형에서 사용 가능 (988 제품)

T&S 욕실 수도꼭지

욕실 수도꼭지최대 2.2 gpm의 유량을 전달할 수있는 주조 / 강성 / 표준 / 회전 주둥이가있는 수동 / 계량 수도꼭지 작동을 특징으로하는 황동 / 저납 황동 수도꼭지. 블레이드, 크로스 및 레버 핸들 옵션으로 제공 (1420 제품)

T&S 사전 헹굼 수도꼭지 호스 릴 키트

사전 헹굼 수도꼭지 호스 릴 키트스위블이있는 고 유량 스프레이 밸브, 비 마킹 호스, 래칫 시스템, 멀티 핏 브래킷, 조정 가능한 호스 범퍼 및 FNPT 입구 포트로 구성된 에폭시 코팅 된 개방형 호스 릴 어셈블리입니다. 각각 140 deg F 및 125 psi의 최대 온도 및 압력을 견딜 수 있음 (245 제품)

T&S 수도꼭지 액세서리

수도꼭지 액세서리T & S 수도꼭지와 함께 사용하기에 적합한 내열 핸들이있는 스테인리스 스틸 호스, 저 유량 스프레이 밸브 및 사전 헹굼 밸브와 같은 교체 액세서리 (488 제품)

T&S 싱크대 배수구

싱크 드레인내열성 플라스틱 그립이 있는 트위스트 핸들과 캡 및 밀봉 와셔가 있는 오버플로우 배출 포트가 있는 ASME 준수 주물 청동 폐기물 밸브입니다. 또한 3-1/2인치 스냅인 탈착식 스트레이너 스크린이 장착되어 있습니다. (58 제품)

T&S 부품

파트(부품)(58 제품)

T&S 에어레이터

에어 레이터(48 제품)

T&S 음수대

식수대(19 제품)

T&S 워터 커넥터

물 커넥터(4 제품)

T&S 고무 호스

고무 호스(3 제품)

T&S 오줌통 세척기

변기 와셔(14 제품)

T&S 볼 밸브

볼 밸브(4 제품)

T&S 스프레이 호스

스프레이 호스(1개 상품)

T&S O-링

오 - 링(1개 상품)

T&S 위생 개스킷

위생 개스킷(1개 상품)

T&S 잠금 너트

로크 너트(1개 상품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

T&S MPN은 주방 및 욕실 수도꼭지와 수리 부품에 대해 동등한 Advance Tabco, Delta 및 Kohler 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 T&S 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 T&S 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

티앤에스 소개

광범위한 제품 라인에는 수동/센서 수도꼭지, 폐기물 밸브, 세척 장비, 분무기, 워터 디스펜서, 유리 필러, 사전 헹굼 호스 릴 키트 및 상업용 싱크대 배수구가 포함됩니다. 브랜드 데크/벽걸이 유리 필러 수도꼭지 상업용 주방에 설치하도록 설계되었으며 물이 새는 것을 방지하기 위한 순간 차단 기능이 있습니다. 이 황동 수도꼭지는 연마성 유체로 인한 손상을 방지하기 위한 광택 크롬 마감 처리와 정밀한 흐름 제어를 제공하기 위한 조정 가능한 흐름 배출구가 함께 제공됩니다. T&S 폐기물 밸브 싱크대 배수관에 설치하여 물의 흐름을 조절하고 막힘을 방지하도록 설계되었습니다. 그들은 쉽고 정확한 흐름 제어를 허용하는 트위스트 핸들과 음식 입자 및 기타 부스러기를 모으는 탈착식 스트레이너를 갖추고 있습니다.

주요 상품명

EverSteel 스테인리스 스틸 수동 수도꼭지

EverSteel 스테인리스 스틸 수동 수도꼭지

이 무연 수전은 팬트리, 상업용 주방 및 기타 식품 서비스 시설의 상업용 싱크대에 적합합니다. 스테인리스 스틸로 제작되어 내구성과 부식, 녹, 얼룩 방지 기능을 제공합니다. 사용자가 유량을 조절할 수 있는 이중 핸들 디자인이 적용되었습니다. ...

온수와 냉수를 따로 공급합니다. ASME 및 CSA 규격을 준수하는 이 수전은 1/4회전 Eterna 압축 카트리지와 스프링 체크 기능을 갖추고 있어 물의 교차 흐름을 방지합니다.

사전 헹굼 스프레이 밸브

사전 헹굼 스프레이 밸브

이 프리린스 밸브는 좁은 주방과 좁은 공간에 적합하도록 설계되었습니다. 빠른 설치를 위한 EasyInstall 디자인, 안정성을 높여주는 벽걸이형 브래킷, 그리고 냄비와 주전자 사용 시 최고의 편의성을 제공하는 360도 회전 노즐이 있는 추가 수전을 제공합니다. ...

충전재.

JetSpray 스프레이 밸브

JetSpray 스프레이 밸브

이 사전 헹굼 밸브는 상업용 주방에서 설거지 전 식기에 묻은 음식물 찌꺼기를 제거하는 데 사용됩니다. 인체공학적 디자인으로 반복적인 작업으로 인한 피로감을 줄여주며, 스마트 잠금 기능이 있는 스테인리스 스틸 트리거는 빠른 작동과 제어 기능을 제공합니다....

물의 흐름에 영향을 받지 않습니다. 또한 충격 및 파손 방지 그립이 있어 장시간 사용에도 편안하게 잡을 수 있습니다.

빅 플로 수전

빅 플로 수전

이 제품은 냄비 싱크대와 주전자에 설치하여 사용합니다. 물을 빠르게 채우고 뺄 수 있는 고유량 주둥이가 특징입니다. 주둥이는 넓고 각진 디자인으로 부드럽고 끊김 없는 흐름을 보장합니다. 또한, 이 수전에는 온수 및 냉수 스핀들 어셈블리가 장착되어 있어 물을 열고 닫을 수 있습니다....

물의 흐름을 조절하고 온도를 조절합니다.

T&S 경쟁 우위

체크포인트 전자 수도꼭지

체크포인트 전자 수도꼭지

이 핸즈프리 수전에는 사용자의 손을 감지하는 전자 센서가 장착되어 있어 오염 위험을 줄이면서 자동으로 물을 켜고 끌 수 있습니다. ADA(미국 장애인법)를 준수하는 이 수전은 조절 가능한 온도 조절 혼합 밸브를 갖추고 있어 온수와 냉수를 최적의 온도로 혼합할 수 있습니다. 또한,...

자동 시간 초과, 조절 가능한 물 차단 지연, 센서 렌즈, 필터가 장착된 솔레노이드 밸브와 사용 가능한 스트레이너 필터 등의 기능을 갖추고 있습니다. 적절한 수압을 유지하면서 물의 흐름을 줄이는 파손 방지 에어레이터와 배터리 부족 및 문제 해결을 위한 LED 표시등이 장착되어 있습니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

사전 헹굼 스프레이 밸브에 T&S 스위블을 설치하는 방법은 무엇입니까?

  • 호스에서 스프레이 핸들을 풀고 새 와셔를 호스 배럴에 넣습니다.
  • 스위블의 수컷 끝을 호스에 끼우기 시작합니다. 이제 5/16인치 육각 키를 사용하여 스위블을 호스에 조입니다.
  • 이제 스위블 끝에 두 번째 와셔를 놓고 손이나 7/8인치 렌치를 사용하여 스프레이 밸브 핸들을 스위블에 단단히 조입니다.

ChekPoint 전자 수도꼭지를 설치하는 방법은 무엇입니까?

  • 설치하기 전에 수도꼭지로의 물 공급을 차단하십시오.
  • 수도꼭지용 장착 하드웨어를 설치합니다. 여기에는 싱크대나 조리대에 구멍을 뚫거나 기존 구멍을 사용하는 것이 포함될 수 있습니다.
  • 온수 및 냉수 공급 라인을 수도꼭지에 연결합니다. 연결이 단단하고 누출이 없는지 확인하십시오.
  • 수도꼭지 컨트롤 박스에 센서와 컨트롤 와이어를 연결합니다. 전선이 제대로 연결되고 고정되어 있는지 확인하십시오.
  • 제공된 하드웨어를 사용하여 컨트롤 박스를 싱크대 또는 조리대 밑면에 장착합니다.
  • 수도꼭지에 물 공급을 켜고 새는 곳이 있는지 확인하십시오.

유리 필러 수도꼭지를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?

  • 따뜻한 비눗물로 정기적으로 수도꼭지를 청소하십시오. 부드러운 천이나 스폰지를 사용하여 수도꼭지 표면이 긁히지 않도록 하십시오.
  • 주기적으로 수도꼭지에 물이 새거나 떨어지는지 확인하십시오. 누출이 있는 경우 필요에 따라 연결부를 조이거나 손상된 부품을 교체하십시오.
  • 수도꼭지 내부의 와셔와 개스킷에 손상이나 마모가 있는지 정기적으로 확인하여 물이 새거나 흐름이 줄어들 수 있습니다. 필요한 경우 와셔 또는 개스킷을 교체하십시오.
  • 급수관이 꼬이거나 손상되지 않았는지 정기적으로 검사하십시오. 필요한 경우 교체하십시오.
  • 유리 주입구 수도꼭지에 노즐이 있으면 깨끗하고 잔해물이 없는지 확인하십시오. 부드러운 솔을 사용하여 축적물이나 침전물을 제거하십시오.
  • 제어 밸브를 주기적으로 테스트하여 온도가 안전하고 편안한 범위 내에 있는지 확인하십시오.