ADD-A-LEVEL 3 선반 그리드 상단 플라스틱 선반
스타일 | 모델 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AS3616X3 | 36 " | 500의 파운드. | 16 " | ₩ 416,869 | |
B | AS3624X3 | 36 " | 750의 파운드. | 24 " | ₩ 506,876 | |
C | AS4824X3 | 48 " | 1015 파운드 | 24 " | ₩ 780,996 | |
D | AS6624X3 | 66 " | 1390 파운드 | 24 " | ₩ 810,829 | |
E | AS6616X3 | 66 " | 925 파운드 | 16 " | ₩ 679,738 | |
F | AS9624X3 | 96 " | 2025 파운드 | 24 " | ₩ 1,066,061 | |
G | AS9616X3 | 96 " | 1350 파운드 | 16 " | ₩ 869,629 |
3 선반 그리드 상단 플라스틱 선반
Add-A-Level 대량 보관 랙은 인체공학적인 보관 공간을 제공하면서 품목을 보관하도록 설계되었습니다. 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)으로 제작된 3단 선반 스토리지 디자인은 최대 2025lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 선반은 쉽게 조립할 수 있으며 랙을 지지하고 하중을 고르게 분배하는 4개의 다리가 있습니다. 그리드 상단은 손쉬운 청소와 최적의 공기 흐름을 제공합니다. 36, 48, 66 및 96인치 길이로 제공되는 다양한 그리드 상단 플라스틱 선반 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.