Add-a-level As6616x3 | 대량 스토리지 랙 | Raptor Supplies 대한민국
ADD-A-LEVEL AS6616X3 조절 가능한 플라스틱 선반, 66 x 16 x 48, 그리드 상단, 검정색 | AG8EPH

ADD-A-LEVEL AS6616X3 조정 가능한 플라스틱 선반, 66 "x 16"x 48 ", 그리드 탑, 블랙

재고 있음 있음
항목: AG8EPH 모델: AS6616X3

그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 679,738 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목벌크 스토리지 랙
색상검정
높이48 "
길이66 "
부하 용량925 파운드
자재HDPE
선반 수3
타입그리드 상단
16 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 26.24
원산지US

제품 변형

프로덕트모델길이부하 용량가격
ADD-A-LEVEL AS3616X3 조절식 플라스틱 선반, 36" x 16" x 48", 그리드 탑, 블랙 | AG8EPF AS3616X336 "500의 파운드.16 "₩ 416,869
ADD-A-LEVEL AS9616X3 조절식 플라스틱 선반, 96" x 16" x 48", 그리드 탑, 블랙 | AG8EPK AS9616X396 "1350 파운드16 "₩ 869,629
ADD-A-LEVEL AS3624X3 조절식 플라스틱 선반, 36" x 24" x 48", 그리드 탑, 블랙 | AG8EPL AS3624X336 "750의 파운드.24 "₩ 506,876
ADD-A-LEVEL AS4824X3 조절식 플라스틱 선반, 48" x 24" x 48", 그리드 탑, 블랙 | AG8EPN AS4824X348 "1015 파운드24 "₩ 780,996
ADD-A-LEVEL AS6624X3 조절식 플라스틱 선반, 66" x 24" x 48", 그리드 탑, 블랙 | AG8EPQ AS6624X366 "1390 파운드24 "₩ 810,829
ADD-A-LEVEL AS9624X3 조절식 플라스틱 선반, 96" x 24" x 48", 그리드 탑, 블랙 | AG8EPT AS9624X396 "2025 파운드24 "₩ 1,066,061

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ADD-A-LEVEL AS6616X3 조정 가능한 플라스틱 선반, 66 "x 16"x 48 ", 그리드 탑, 블랙
₩ 679,738 /단위