ADD-A-LEVEL
필터
작업공구
가구 접대 및 음식 서비스
작업공구 필터
사다리/플랫폼/비계전체보기
비계 및 플랫폼 액세서리 최대 적재 용량이 250lb인 작업 플랫폼 고무 매트를 포함합니다. 화학 물질 및 물 오염 물질이 쉽게 통과할 수 있도록 합니다. Dunnage-Cubes 및 Poly-Riser 플라스틱 패널과 연결하기 위한 수평 커넥터 클립도 사용 가능
작업 플랫폼 최대 500lb의 하중을 처리 할 수 있도록 견고한 성형 플라스틱으로 만든 쌓을 수있는 작업 플랫폼. 최적의 작업 높이로 높이거나 낮출 수있어 허리 부상 가능성을 최소화합니다.
보관함/용기전체보기
빈 및 상자 액세서리 SPC 산업용 Dunnage-Cube 및 Poly-Riser 플라스틱 패널과의 수평 연결을위한 교체 커넥터 클립 포함
작업대 및 액세서리전체보기
작업대 최대 적재 처리 용량이 1760lb 인 그리드 및 단단하고 조정 가능한 작업대가 포함됩니다. 모든 창고 또는 사무실 환경에서 몇 분 안에 설치할 수 있습니다. 36 인치, 48 인치, 66 인치 및 96 인치 버전으로 제공
레벨 추가 정보
SPC Industrial의 Add-A-Level 제품군에는 다양한 적재형 작업 플랫폼이 포함됩니다. 모듈식 Add-A-Level 작업 플랫폼 모든 산업 환경에서 완벽한 작업 공간을 만드는 데 이상적이며 도구를 사용하지 않고 쉽게 조립할 수 있습니다. 완벽한 작업 높이로 적합한 산업용 바닥재 환경을 만들기 위해 수평 또는 수직으로 쌓을 수 있습니다. 이 플랫폼은 물과 기타 오염 물질이 흐르도록 허용하며 오염 제거 플랫폼으로도 사용할 수 있습니다. 이 회사는 또한 다양한 산업용 스토리지 제품(스토리지 랙 및 빈)과 작업대를 그리드 상단 및 솔리드 상단 변형 옵션과 함께 다양한 내하력 용량으로 제조합니다. 추가 레벨 플랫폼 및 작업대 견고한 성형 플라스틱 부품으로 제작되었으며 최대 하중 용량은 1760lb(798kg)입니다. 다양한 SPC Add-A-Level 선반 및 바닥재 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 실험실 자재
- 호스 클램프
- 덕트 팬 및 액세서리
- 네일
- 글루/에폭시
- 바닥 기계 패드
- 수평 핸들 토글 클램프
- 진공 패드 어댑터
- 숨겨진 배럴 경첩
- 보일러 급수 펌프
- STRUCTURAL PLASTICS Dunnage 랙
- FENNER DRIVES 키리스 부싱 샤프트
- TESA BROWN SHARPE 마그네틱베이스 표시기 세트
- FENNER DRIVES 자가 조정 텐셔너
- WAHL 써모 커플 프로브, 타입 K
- BATTERY DOCTOR 태양 광 어댑터
- WATTS 데크 마운트 유닛
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP 조립 피팅 60 Deg. 팔꿈치
- EATON 10250T 시리즈 접점 블록
- SIEMENS 이더넷 스위치